Dinamometrinis atsuktuvas su skaitmeniniais rodmenimis, keičiamų geležčių laikikliu, Maksimalus sukimo momentas: 50cNm

Prekės Nr.: 659912 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 63,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DigiTorque V2
Spalva raudona; juoda; sidabro spalvos
Slipper funkcija taip
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas cNm; lbf in
Sukimo momentas min., cNm 10
Sukimo momentas maks., cNm 50
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin. reguliuojam.
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis atsuktuvas
Priveržimo kryptis dešinin.
Jungčių forma keičiama geležtė
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Indikatorius skaitmenin.
Sukimo momento diapazonas min. 0,1 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 0,5 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 6 %
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789
Visas ilgis 107 mm
Bendras svoris 56 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659912 50
EAN / GTIN 7610733288892
Gamintojo numeris 9318.A 10-50 CNM

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).
Sukimo momento nustatymas nenaudojant jokio įrankio patraukus ir pasukus dangtelį. Nustatyta sukimo momento vertė matoma langelyje (skaitmeninis rodmuo − rankenos gale). Integruota elektronika su NFC sąsaja. Kliento keičiama baterija (tabletinė baterija CR 1/3 N; 3V). Mato vienetai: Nm, lbfft.
Skirta keičiamų antgalių tvirtinimui (Nr. 669605 - 669608).

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.