{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią |
Zasilanie z baterii
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w prawo |
6 %
|
|
| Min. zakres momentu obrotowego |
3,4 Nm
|
|
| Maks. zakres momentu obrotowego |
16 Nm
|
|
| Kierunek dokręcania |
strona prawa
|
|
| Długość całkowita L |
125 mm
|
|
| masa całkowita |
200 g
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Protokół kontroli producenta |
tak
|
|
| Napięcie znamionowe |
3 V
|
|
| Liczba dołączonych baterii |
1 szt.
|
|
| Rodzaj baterii |
Litowe (Li)
|
|
| Wielkość międzynarodowa |
Inny rozmiar
|
|
| Z możliwością ponownego naładowania |
nie
|
|
| Oznaczenie producenta |
DigiTorque V2
|
|
| Kolor |
Czerwony; Czarny
|
|
| Odpowiednia średnica grotów wymiennych |
8 mm
|
|
| Funkcja Slipper |
tak
|
|
| Regulacja uaktywnienia |
z regulacją
|
|
| Jednostka miary momentu obrotowego |
Nm; cNm
|
|
| Min. moment obrotowy, Nm |
3,4
|
|
| Min. moment obrotowy, cNm |
340
|
|
| Maks. moment obrotowy, Nm |
16
|
|
| Maks. moment obrotowy, cNm |
1 600
|
|
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie |
Z regulacją cyfrową
|
|
| Jednostka momentu obrotowego |
Nm; lbf ft
|
|
| Możliwość protokołowania danych |
nie
|
|
| Zasada zadziałania |
Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
|
|
| Sygnał wyzwalający |
Akustyczny; Dotykowy
|
|
| Feedback |
Wyzwalający
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Messtechnik |
mechanicznie
|
|
| Anzeigeauflösung |
0,1 Nm
|
|
| Rodzaj produktu |
Wkrętaki dynamometryczne
|
|
| Messfunktionen |
Moment obrotowy
|
|
| Kształt złącza |
Groty wymienne
|
|
| Wskazanie |
cyfrowy
|
| Numer artykułu | 659912 1600 | |
| EAN / GTIN | 7610733288922 | |
| Numer producenta | PB 9325.A 3,4-16 NM |