Wkrętaki dynamometryczne ze wskazaniami cyfrowymi, uchwyt grotów wymiennych, maksymalny moment obrotowy: 500cNm

Nr art.: 659912 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 321,31 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
166 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie z baterii
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Min. zakres momentu obrotowego 1 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 5 Nm
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 126 mm
masa całkowita 101 g
Norma DIN EN ISO 6789
Protokół kontroli producenta tak
Napięcie znamionowe 3 V
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Wielkość międzynarodowa Inny rozmiar
Z możliwością ponownego naładowania nie
Oznaczenie producenta DigiTorque V2
Kolor Czerwony; Czarny
Odpowiednia średnica grotów wymiennych 6 mm
Funkcja Slipper tak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego cNm; Nm
Min. moment obrotowy, Nm 1
Min. moment obrotowy, cNm 100
Maks. moment obrotowy, Nm 5
Maks. moment obrotowy, cNm 500
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Messtechnik mechanicznie
Anzeigeauflösung 0,05 Nm
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Messfunktionen Moment obrotowy
Kształt złącza Groty wymienne
Wskazanie cyfrowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659912 500
EAN / GTIN 7610733288915
Numer producenta PB 9320.A 1.0-5.0 NM

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną, przyjazną dla skóry powłoką z elastomeru umożliwia łatwe przenoszenie wymaganego momentu obrotowego, nawet jeżeli dłonie są mokre lub zaolejone. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. Moment wyzwalania jest większy niż moment dokręcania (zabezpieczenie przed przeciążeniem).
Ustawienie momentu obrotowego bez narzędzi poprzez pociągnięcie i przekręcenie pokrywy. Nastawiona wartość momentu obrotowego jest wskazywana w okienku (wskazanie cyfrowe na końcu rękojeści). Wbudowana elektronika z interfejsem NFC. Baterie wymienialne po stronie klienta (baterie guzikowe CR 1/3 N; 3 V). Jednostki miary: Nm, lbfft.
Do mocowania grotów wymiennych 6 mm (nr 659920 – 659928).

Zastosowanie:

Do kontrolowanego śrubowania z zadanym momentem.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowaną dokładność pomiaru momentu obrotowego osiąga się dopiero od wykalibrowanego zakresu momentu obrotowego według DIN EN ISO 6789.