Tournevis dynamométrique avec porte-embouts 1/4 pouce, avec vernier, Couple maximal: 600cNm

Réf.: 659100 600
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 63,40 € /pcs.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Forme de la connexion porte-embouts
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Plage de couples min. 1 Nm
Plage de couples max. 6 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 6 %
porte-embouts D 6,3; F 6,3
Longueur totale L 204 mm
Poids total 310 g
Sens de serrage droite
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789
Fonction Slipper non
Unité de mesure couple cNm
Couple min., cNm 100
Couple max., cNm 600
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Réf., porte-embouts 1/4 pouce
Unité de couple cNm
Possibilité de journalisation des données non
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback acoustique; à déclenchement
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit tournevis dynamométriques
Affichage mode analogique
Messtechnik fonctionnement mécanique
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 10 cNm
Messfunktionen couple

Identification et classification

Référence article 659100 600
EAN / GTIN 4067263117193
Réf. fabricant 659100 600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene®assurant une transmission élevée de la force.
  • Clarté et facilité de lecture grâce au grand affichage numérique.
  • Course de déclenchement courte de 36° avec signal sonore et sensitif clair.
  • Mécanisme de déclenchement à 10 crans en acier à outils fortement allié présentant une résistance élevée à l’usure pour une longue durée de vie.
  • Le dépassement de la valeur est exclu grâce à l’accouplement à glissement (“Slipper”).
  • Simplicité d’utilisation et identification aisée de l’état de verrouillage et de déverrouillage grâce à l’un anneau de signalisation orange sur le bouton rotatif.
  • Porte-embouts (1/4 pouce - D 6,3/ F 6,3) à fermeture rapide. Changement d’embout rapide d’une seule main.

Fonctionnement:

Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Rotation dans le sens antihoraire, sans fonction dynamométrique pour le desserrage de raccords à vis.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

±6 %.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le serrage contrôlé de vis ou d’écrous.
  • Pour serrage à droite.
  • Pour usage industriel.
  • Utiliser uniquement en présence de conditions stables et d’une liberté de mouvement suffisante.
  • Veiller à la propreté de la poignée.
  • En cas de salissures, nettoyer avant utilisation.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Utiliser uniquement en combinaison avec des embouts appropriés en termes de forme et de modèle.
  • Faire étalonner et régler régulièrement.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas dépasser le couple maximal du tournevis dynamométrique, de l’embout et du vissage.
  • Ne pas utiliser de porte-embouts à cardan.
  • Ne pas utiliser comme outil à frapper, ne pas jeter.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.