Destornillador dinamométrico con alojamiento de puntas de 1/4 pulgada, con escala, Par máximo: 600cNm

Número de artículo: 659100 600
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 74,18 € /piezas
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posibilidad de regulación valor de disparo
regulable
Forma de la conexión
asiento para puntas
Principio de disparo
Activación mecánica de recorrido corto
Rango de par de giro mín.
1 Nm
Rango de par de giro máx.
6 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario
6 %
Asiento para puntas
D 6,3; F 6,3
Longitud total L
204 mm
Peso total
310 g
Sentido de apriete
a derecha
Certificado de prueba del fabricante
sí
Norma
DIN EN ISO 6789
Función slipper
no
Unidad de medida par de giro
cNm
Par de giro mín., cNm
100
Par máx., cNm
600
Ajuste del valor de disparo
Con escala regulable
QuickRelease / función de cambio rápido
sí
Tamaño, asiento para puntas
1/4 pul
Unidad del par de giro
cNm
Datos protocolables
no
Señal de disparo
Acústico; Háptico
Respuesta
activadora; háptico
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Recalibrable
sí
Messtechnik
ejecución mecánica
Maßeinheit Skalenteilung
cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich
10 cNm
Tipo de producto
Atornillador dinamométrico
Messfunktionen
Par de giro
Indicación
analógico/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 659100 600
EAN / GTIN 4067263117193
Número del fabricante 659100 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • El mango rígido de forma ergonómica con superficie de Haptoprene® de agarre firme ofrece una gran transmisión de la fuerza.
  • Legibilidad clara y fácil debido a la gran pantalla numérica.
  • Recorrido corto de 36° con señal claramente audible y perceptible.
  • Mecanismo de activación con 10 elementos de bloqueo hechos de acero para herramientas de alta aleación con alta resistencia al desgaste para garantizar una larga vida útil.
  • La superación del valor queda descartada por el embrague deslizante (“Slipper”).
  • Fácil manejo y fácil reconocimiento del estado de bloqueo y desbloqueo mediante un anillo de señalización naranja en el botón giratorio.
  • Soporte para puntas (1/4 pulgada - D 6,3/ F 6,3) con cierre rápido. Cambio de punta rápido con una sola mano.

Función:

Al alcanzarse el valor de par de giro, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente. En sentido antihorario sin función de par de giro para aflojar las juntas de tornillo.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

±6 %.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el apriete controlado de tornillos o tuercas.
  • Para el apriete a la derecha.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo en estado estable y con suficiente libertad de movimiento.
  • Mantener limpio el mango.
  • En caso de suciedad, limpiar antes de usar.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Utilizar solo en combinación con herramientas insertables compatibles en forma y diseño.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No sobrepasar el par de giro máximo del destornillador dinamométrico, el vaso, la herramienta insertable y el atornillado.
  • No utilice soportes de puntas de articulación cardán.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.