Elektroniczny wkrętak dynamometryczny / do pomiaru kąta obrotu, maksymalny moment obrotowy: 500cNm

Nr art.: 659033 500
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 465,01 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Min. zakres momentu obrotowego 0,8 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 5 Nm
Uchwyt bitów F 6,3
Złącze USB
masa całkowita 325 g
Norma DIN EN ISO 6789
Protokół kontroli producenta tak
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 3,6 V
Pojemność akumulatora 3,4 Ah
Ładowanie bezprzewodowe nie
Z możliwością ponownego naładowania tak
Wskaźnik stanu naładowania tak
Stopień ochrony IP IP40
Oznaczenie producenta GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschraubendreher
Opakowanie walizka
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego cNm; Nm
Min. moment obrotowy, Nm 0,8
Min. moment obrotowy, cNm 80
Maks. moment obrotowy, Nm 5
Maks. moment obrotowy, cNm 500
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Wielkość, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Języki Angielski; Francuski; Hiszpański; Niemiecki; Włoski
Wielkość wyświetlacza 1,3 cale
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Messtechnik elektroniczne
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Winkelauflösung 0,1 stopni
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Messfunktionen kąt obrotu; Moment obrotowy
Kształt złącza uchwyt bitów
Wskazanie cyfrowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 2 %
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Stopnie; Procent; Procent
Messgenauigkeit Drehwinkel 2 stopni
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %; 2 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659033 500
EAN / GTIN 4069515053389
Numer producenta 659033 500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 1,3 cala zapewniający stabilny kąt widzenia i obracany widok, umożliwiający komfortowy odczyt wskazań niezależnie od zastosowania. Ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii i pamięci.
  • Wyświetlacz: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazówka holowana).
  • Operacje dokręcania: Użytkownik może zaprogramować maks. 100 pojedynczych operacji dokręcania. Powtarzające się operacje dokręcania można łączyć, tworząc schemat (maks. 10 schematów z maks. 10 operacjami dokręcania każdy). Operacje dokręcania i programy ich wykonywania można programować bezpośrednio na kluczu oraz wygodnie przez aplikację.
  • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze stemplem czasu (z datą i godziną).
  • Wyjście danych: Przez gniazdo USB-C. Przez złącze USB-C: Dane można wyeksportować jako plik .csv.
  • Ochrona hasłem: jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) w celu zabezpieczenia przypadków wkręcania i schematów operacji. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym dokręceniu śruby była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
  • Sygnały ostrzegawcze: odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu, diodowa lampa pierścieniowa widoczna w zakresie 180° z „funkcją sygnalizacji”) oraz akustyczne (brzęczyk). Odczuwalne i akustyczne sygnały ostrzegawcze można dowolnie wyłączać.
  • Klasa ochrony IP40.
  • Dwukomponentowy uchwyt wkrętaka dynamometrycznego zapewnia wyjątkową ergonomię i dobre przenoszenie siły.
  • Odporne na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym, licznikiem obciążeń i datą kalibracji.
  • Przypomnienie o kalibracji: po osiągnięciu danej wartości obciążenia.
  • Tolerancje: Można ustawić trzy typy tolerancji. Tolerancja względna w %, tolerancja bezwzględna wyrażana w ustawionej jednostce i okno tolerancji.
  • Adapter szybkowymienny z magnetycznym uchwytem do bitów.
  • Jednostka: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Tryby: Wyświetlanie momentu obrotowego; wyzwalanie momentu obrotowego; wyzwalanie kąta obrotu; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem momentu obrotowego.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Moment obrotowy: W prawo i w lewo ±2%.
Kąt obrotu: ±2°

W dostawie:

Przewód do transmisji danych USB-C, 1 dostępny w handlu akumulator litowo-jonowy typ 18650 3,6 V / 3400 mA (ładowany bezpośrednio w narzędziu przez gniazdo USB-C). Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory dodatkowe zob. nr 081574 wielk. 3500. Ładowarka do 4 akumulatorów jest dostępna opcjonalnie pod nr. 081590 4ULTRA.
Wkrętak dynamometryczny/do pomiaru kąta obrotu GARANT jest również dostępny w wersji z Bluetooth® pod numerem 659031.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować do kontrolowanego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek.
  • Stosować do pomiarów wewnętrznych.
  • Stosować do pracy prawo- i lewoskrętnej.
  • Stosować tylko zgodnie ze specyfikacjami określonymi w danych technicznych.
  • W szczególności przestrzegać dopuszczalnego zakresu pomiarowego i podanej dokładności.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Stosować w czystym i wolnym od pyłu otoczeniu, aby uniknąć błędów pomiarowych.
  • Stosować tylko w połączeniu z głowicami wymiennymi o odpowiednim kształcie i wykonaniu.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację kluczy dynamometrycznych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako narzędzia mechanicznego (
  • np.
  • do podważania, uderzania, regulacji).
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, uderzeń i zderzeń.
  • Obsługiwać w delikatny sposób (nie dociskać zbyt mocno).
  • Przestrzegać warunków otoczenia (unikać wysokich temperatur i atmosfer wybuchowych).
  • Nie dokonywać żadnych niedozwolonych zmian.
  • Aby wymienić baterie, należy otworzyć obudowę wyłącznie przez pokrywę baterii.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego kluczy dynamometrycznych, kluczy nasadowych z gniazdem 6-kątnym, grzechotek nieprzełączalnych oraz przystawek do wierceń.
  • Nie montować komponentów niezgodnych ze specyfikacją.