{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía |
Funcionamiento con batería
|
|
| Precisión del par de giro en sentido horario |
2 %
|
|
| Rango de par de giro mín. |
0,8 Nm
|
|
| Rango de par de giro máx. |
5 Nm
|
|
| Asiento para puntas |
F 6,3
|
|
| Interfaz |
USB
|
|
| Peso total |
325 g
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Certificado de prueba del fabricante |
sí
|
|
| Cantidad de baterías contenidas |
1 ud.
|
|
| Batería reemplazable |
sí
|
|
| Tipo batería |
Ion de litio (Li-Ion)
|
|
| Tensión de batería |
3,6 V
|
|
| Capacidad de la batería |
3,4 Ah
|
|
| Carga inalámbrica |
no
|
|
| Recargable |
sí
|
|
| Indicador de estado de carga |
sí
|
|
| Clase de protección IP: |
IP40
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschraubendreher
|
|
| Embalaje |
Maletín
|
|
| área EX |
no
|
|
| Posibilidad de regulación valor de disparo |
regulable
|
|
| Unidad de medida par de giro |
cNm; Nm
|
|
| Par de giro mín., Nm |
0,8
|
|
| Par de giro mín., cNm |
80
|
|
| Par máx., Nm |
5
|
|
| Par máx., cNm |
500
|
|
| Ajuste del valor de disparo |
Digital, ajustable
|
|
| QuickRelease / función de cambio rápido |
sí
|
|
| Tamaño, asiento para puntas |
1/4 pul
|
|
| Unidad del par de giro |
Nm; cNm; lbf ft; lbf in
|
|
| Datos protocolables |
sí
|
|
| Idiomas |
Alemán; Español; Francés; Inglés; Italiano
|
|
| Tamaño de la pantalla |
1,3 pul
|
|
| Principio de disparo |
Activación electromecánica
|
|
| Señal de disparo |
Acústico; Háptico; Óptico
|
|
| Respuesta |
activadora; háptico; indicadora
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
|
| Messtechnik |
electrónica
|
|
| Anzeigeauflösung |
0,001 Nm
|
|
| Winkelauflösung |
0,1 grados
|
|
| Tipo de producto |
Atornillador dinamométrico
|
|
| Messfunktionen |
ángulo de giro; Par de giro
|
|
| Forma de la conexión |
asiento para puntas
|
|
| Indicación |
digital
|
|
| Precisión del par de giro en sentido antihorario |
2 %
|
|
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit |
Grado; Porcentaje; Porcentaje
|
|
| Messgenauigkeit Drehwinkel |
2 grados
|
|
| Messgenauigkeit Drehwinkel |
1 %; 2 %
|
| Número de artículo | 659033 500 | |
| EAN / GTIN | 4069515053389 | |
| Número del fabricante | 659033 500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |