{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 3,6 V | |
| Akkukapazität | 3,4 Ah | |
| Kabellos laden | nein | |
| wiederaufladbar | ja | |
| Ladezustandsanzeige | ja | |
| IP Schutzart | IP40 | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschraubendreher | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| EX-Bereich | nein | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm; cNm | |
| Drehmoment min., Nm | 0,8 | |
| Drehmoment min., cNm | 80 | |
| Drehmoment max., Nm | 5 | |
| Drehmoment max., cNm | 500 | |
| Einstellung des Auslösewertes | digital verstellbar | |
| QuickRelease / Schnellwechselfunktion | ja | |
| Bit-Aufnahme | F 6,3 | |
| Größe, Bit-Aufnahme | 1/4 Zoll | |
| Anzeigeauflösung | 0,001 Nm | |
| Winkelauflösung | 0,1 Grad | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Prozent; Grad; Prozent | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 2 Grad | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 2 %; 1 % | |
| Drehmoment-Einheit | Nm; cNm; lbf ft; lbf in | |
| Daten protokollierbar | ja | |
| Sprachen | deutsch; englisch; französisch; italienisch; spanisch | |
| Schnittstelle | USB | |
| Displaygröße | 1,3 Zoll | |
| Auslöseprinzip | elektromechanische Auslösung | |
| Auslösesignal | akustisch; haptisch; optisch | |
| Feedback | akustisch; anzeigend; auslösend | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Rekalibrierbar | ja | |
| Produktart | Drehmomentschraubendreher | |
| Form des Anschlusses | Bit-Aufnahme | |
| Messtechnik | elektronisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment; Drehwinkel | |
| Anzeige | digital | |
| Drehmomentbereich min. | 0,8 Nm | |
| Drehmomentbereich max. | 5 Nm | |
| Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn | 2 % | |
| Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn | 2 % | |
| Prüfprotokoll des Herstellers | ja | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Gewicht gesamt | 325 g |
| Artikelnummer | 659033 500 | |
| EAN / GTIN | 4069515053389 | |
| Herstellernummer | 659033 500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |