Elektronický momentový / úhlový šroubovák, Maximální krouticí moment: 500cNm

Artiklové číslo: 659033 500
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální krouticí moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Rozsah krouticího momentu min. 0,8 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 5 Nm
Upínač bitů F 6,3
Rozhraní USB
Hmotnost celkem 325 g
Norma DIN EN ISO 6789
Zkušební protokol výrobce ano
Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,6 V
Kapacita akumulátoru 3,4 Ah
Bezdrátové nabíjení ne
Nabíjecí ano
Indikátor stavu nabití ano
Typ krytí IP IP40
Označení výrobce GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschraubendreher
Obal kufříky
oblast EX ne
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu cNm; Nm
Krouticí moment min., Nm 0,8
Krouticí moment min., cNm 80
Maximální krouticí moment, Nm 5
Maximální krouticí moment, cNm 500
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Jazyky Anglicky; Francouzština; Italsky; Německy; Španělsky
Velikost displeje 1,3 palce
Princip vypínání Elektromechanická aktivace
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback akustický; s vypínáním; se zobrazením
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Messtechnik elektronické
Anzeigeauflösung 0,001 Nm
Winkelauflösung 0,1 stupně
Druh produktu Momentový šroubovák
Messfunktionen úhel otáčení; Krouticí moment
Tvar konektoru upínač bitů
Ukazatel digitální
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 2 %
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Stupeň; Procento; Procento
Messgenauigkeit Drehwinkel 2 stupně
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %; 2 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659033 500
EAN / GTIN 4069515053389
Číslo výrobce 659033 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Displej: Velký vysoce kontrastní TFT displej 1,3 palce se širokým pozorovacím úhlem, otočný, pro pohodlné čtení z displeje bez ohledu na použití. S indikací baterie a paměti.
  • Zobrazení: Peak (nejvyšší hodnota) a Track (hodnota v reálném čase).
  • Šroubování: Je možné programovat až 100 jednotlivých šroubovacích operací. Opakující se šroubovací operace lze shrnout do postupového scénáře (až 10 postupových scénářů, každý s až 10 operacemi). Šroubovací operace a postupové scénáře je možné programovat jak přímo na klíči, tak také pohodlně pomocí aplikace.
  • Místo v paměti: 1000 naměřených hodnot s časovým razítkem (včetně data a času).
  • Datový výstup: Možnost přes USB-C. Pomocí USB-C-rozhraní: Data je možné exportovat jako soubor .csv.
  • Ochrana heslem: Možná jako ochrana před neoprávněným přístupem do nabídky (hlavní heslo) a pro zabezpečení šroubovacích operací a postupových scénářů. Kromě toho lze nastavit, že v případě chybného dotažení šroubu je možné pokračovat v práci jen po zadání hesla.
  • Výstražné signály jsou haptické (vibrace), optické (změna barvy na displeji, dobře viditelný LED kruh 180° s „funkcí semaforu“) a akustické (bzučák). Haptické a akustické varovné signály lze libovolně deaktivovat.
  • Třída ochrany IP40.
  • 2složková rukojeť momentového šroubováku zajišťuje speciální ergonomii a vysoký přenos síly.
  • Odolnost proti olejům, tukům, palivům, brzdovým kapalinám a Skydrolu.
  • Jazyky: němčina, angličtina, španělština, italština, francouzština.
  • Tovární nastavení: Možnost provedení resetu do továrního nastavení.
  • Zobrazení verze softwaru se sériovým číslem, počítadlem zatížení a datem kalibrace.
  • Upozornění na kalibraci: Podle počtu zatížení.
  • Tolerance: Můžete nastavit tři typy tolerance. Relativní tolerance v %, absolutní tolerance v nastavených jednotkách a toleranční pásmo.
  • Rychlovýměnná spojovací stopka s magnetickým držákem pro bity.
  • Měrné jednotky: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Režimy: zobrazující krouticí moment; spouštějící krouticí moment; spouštějící úhel otočení; spouštějící krouticí moment s kontrolou úhlu spouštění; spouštějící úhel otočení s kontrolou úhlu spouštění.

Funkce:

IP40: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Krouticí moment: Ve směru a proti směru hodinových ručiček± 2 %.
Úhel otáčení: ±2°

Rozsah dodávky:

Datový kabel USB-C, 1 komerčně dostupný akumulátor Li-Ion typ 18650 3,6 V/3 400 mA (nabíjení možné přímo v nástroji přes konektor USB-C). Včetně stabilního plastového kufříku.

Poznámka:

Vhodné přídavné akumulátory k dostání pod č. 081574 3500. Nabíječka pro 4 akumulátory volitelně k dostání pod č. 081590 4ULTRA.
Momentový / úhlový šroubovák GARANT je dostupný pod č. 659031 i ve variantě s Bluetooth®.

Warning:

Stanovené použití
  • Používejte pro kontrolované dotažení a uvolnění šroubů a matic.
  • Používejte pro vnitřní měření.
  • Používejte pro pravý a levý závit.
  • Používejte pouze v rámci specifikací uvedených v technických údajích.
  • Zejména dodržujte dovolený rozsah měření a uvedenou přesnost.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Používejte v čistém prostředí bez prachu, aby nedocházelo k chybám při měření.
  • Používejte pouze v kombinaci s vhodnými nasazovacími hlavicemi, které odpovídají svým tvarem a provedením.
  • Nechte momentový klíč pravidelně kalibrovat a seřizovat.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako mechanické nářadí
  • (např.
  • páčení, zatloukání, seřizování).
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, nárazům a rázům.
  • Používejte opatrně (netlačte až za doraz).
  • Dodržujte podmínky prostředí (žádné vysoké teploty, žádná výbušná atmosféra).
  • Neprovádějte žádné nedovolené změny.
  • Kryt otvírejte pouze v místě víčka přihrádky na baterie pro výměnu baterií.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo v prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Nepřekračujte maximální krouticí moment momentového klíče, klíče na vnitřní šestihran, pevné přepínatelné ráčny a šroubovacího nástavce.
  • Nemontujte žádné komponenty, které nevyhovují specifikaci.