• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Elektroniczny wkrętak dynamometryczny / do pomiaru kąta obrotu HCT, maksymalny moment obrotowy: 50cNm

Nr art.: 659031 50
Nowy produkt

  • 23,93 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 448,09 PLN /szt.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3
  • dokładność pomiaru kąta obrotu: ±1
  • złącze: Interfejs Bluetooth®; Złącze USB
  • uchwyty bitów: F 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 50 cNm
kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %
dokładność pomiaru kąta obrotu ±1 %
złącze Interfejs Bluetooth®; Złącze USB
uchwyty bitów F 6,3
Połączenie z aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria HCT
długość całkowita L 246 mm
zakres momentu obrotowego 0,1 Nm - 0,5 Nm
Zakres momentów obrotowych 10 cNm - 50 cNm
rozdzielczość 0,01 cNm
Rozdzielczość kątowa 0,1 stopni
masa 325 g
wskaźnik cyfrowy
sygnalizacja rozłączenia akustyczny; dotykowy; optyczny
Zasada zadziałania silnik wibracyjny
Kształt przyłącza gniazdo bitów 1/4 cala
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Aplikacja mobilna HCT; Aplikacja HCT na Windows
Technika pomiarowa elektroniczne
możliwość protokołowania danych tak
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie cyfrowy, regulowany
Feedback sygnał akustyczny; Wskazujący; Wyzwalający
przełączalny odczyt cNm; Nm; lbfft; lbfin
metoda pomiarowa Moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
typ baterii 18650
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 3,6 V
pojemność akumulatora 3,4 Ah
wymienny akumulator tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659031 50
EAN / GTIN 4069515053334
Numer producenta 659031 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 1,3 cala zapewniający stabilny kąt widzenia i obracany widok, umożliwiający komfortowy odczyt wskazań niezależnie od zastosowania. Ze wskaźnikiem stanu naładowania baterii i pamięci.
  • Wyświetlacz: Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazówka holowana).
  • Operacje dokręcania: Użytkownik może zaprogramować maks. 100 pojedynczych operacji dokręcania. Powtarzające się operacje dokręcania można łączyć, tworząc schemat (maks. 10 schematów z maks. 10 operacjami dokręcania każdy). Operacje dokręcania i programy ich wykonywania można programować bezpośrednio na kluczu oraz wygodnie przez aplikację.
  • Możliwe aplikacje bezprzewodowe: Aplikacja HCT dla systemu Windows i aplikacja mobilna HCT. Wkrętak dynamometryczny jest wyposażony w dwukierunkowe złącze, lecz może być również obsługiwany niezależnie (bez aplikacji).
  • Aplikacje: Aktywacja aplikacji HCT na Windows wymaga klucza sprzętowego Bluetooth® nr 498999 STICK (licencja) oraz oprogramowania dla Windows (https://hog.tools/win-app-hct). Aplikacja mobilna HCT jest dostępna bezpłatnie na systemy iOS i Android.
  • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze stemplem czasu (z datą i godziną).
  • Wyjście danych: Przez Bluetooth® lub USB-C. Przez Bluetooth®: Przez aplikacje jako plik .csv, lub bezpośrednio na wkrętaku dynamometrycznym przez port HID w celu łatwej i komfortowej dokumentacji cyfrowej. Przez złącze USB-C: Dane można wyeksportować jako plik .csv.
  • Dopuszczenie radiowe: Wkrętaki dynamometryczne ze złączem Bluetooth® mają dopuszczenie radiowe ważne dla wszystkich państw UE, Szwajcarii, Norwegii, Turcji i Wielkiej Brytanii.
  • Ochrona hasłem: jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) w celu zabezpieczenia przypadków wkręcania i schematów operacji. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym dokręceniu śruby była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
  • Sygnały ostrzegawcze: odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu, diodowa lampa pierścieniowa widoczna w zakresie 180° z „funkcją sygnalizacji”) oraz akustyczne (brzęczyk). Odczuwalne i akustyczne sygnały ostrzegawcze można dowolnie wyłączać.
  • Klasa ochrony IP40.
  • Dwukomponentowy uchwyt wkrętaka dynamometrycznego zapewnia wyjątkową ergonomię i dobre przenoszenie siły.
  • Odporne na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Godzina i data na wkrętaku są automatycznie aktualizowane bezpośrednio po połączeniu z aplikacją.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym, licznikiem obciążeń i datą kalibracji.
  • Przypomnienie o kalibracji: po osiągnięciu danej wartości obciążenia.
  • Tolerancje: Można ustawić trzy typy tolerancji. Tolerancja względna w %, tolerancja bezwzględna wyrażana w ustawionej jednostce i okno tolerancji.
  • Adapter szybkowymienny z magnetycznym uchwytem do bitów.
  • Jednostka: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Tryby: Wyświetlanie momentu obrotowego; wyzwalanie momentu obrotowego; wyzwalanie kąta obrotu; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem; wyzwalanie kąta obrotu włącznie z monitorowaniem momentu obrotowego.

Zaleta:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Zalety radiowej transmisji danych przy użyciu Bluetooth®:
  • Łatwa transmisja danych: Po naciśnięciu przycisku wynik pomiaru jest przesyłany bezpośrednio do aplikacji na komputerze PC (np. Excel lub Word) lub do smartfona – nie jest wymagany klucz sprzętowy.
  • Swoboda ruchu: Brak nieporęcznych kabli transmisji danych.
  • Niezależność od miejsca: Pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio na maszynie i przekazywane do aplikacji drogą radiową.
  • Bezpieczna transmisja danych: Bez błędów odczytu lub transmisji – możliwa integracja kilku przyrządów pomiarowych.

W razie korzystania z przyrządu do pomiaru momentu obrotowego HCT w połączeniu z kluczem dynamometrycznym HCT:
  • Jednoczesna prezentacja wyników pomiarów klucza dynamometrycznego HCT i przyrządu kontrolnego do pomiaru momentu obrotowego HCT na wyświetlaczu przyrządu do pomiaru momentu obrotowego.
  • Wyświetlanie i automatyczna ocena wartości szczytowych osiągniętych przez klucz dynamometryczny HCT i przyrząd do pomiaru momentu obrotowego HCT.
  • Klucze dynamometryczne HCT zablokowane ze względu na przeciążenie można ponownie włączyć za pomocą przyrządu do pomiaru momentu obrotowego. (Po aktywacji zaleca się kalibrację kluczy dynamometrycznych HCT).

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Moment obrotowy: W prawo i w lewo ±2%.
Kąt obrotu: ±2°

W dostawie:

Przewód do transmisji danych USB-C, 1 dostępny w handlu akumulator litowo-jonowy typ 18650 3,6 V / 3400 mA (ładowany bezpośrednio w narzędziu przez gniazdo USB-C). Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory dodatkowe zob. nr 081574 wielk. 3500. Ładowarka do 4 akumulatorów jest dostępna opcjonalnie pod nr. 081590 4ULTRA. Wkrętak dynamometryczny GARANT można zintegrować z dowolnym systemem nadrzędnym (np. MES) za pomocą bramki nr 650022 GATEWAY przez otwarty protokół.
Wkrętak dynamometryczny/do pomiaru kąta obrotu GARANT jest również dostępny w wersji bez Bluetooth® pod numerem 659033.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować do kontrolowanego dokręcania i odkręcania śrub i nakrętek.
  • Stosować do pomiarów wewnętrznych.
  • Stosować do pracy prawo- i lewoskrętnej.
  • Stosować tylko zgodnie ze specyfikacjami określonymi w danych technicznych.
  • W szczególności przestrzegać dopuszczalnego zakresu pomiarowego i podanej dokładności.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Stosować w czystym i wolnym od pyłu otoczeniu, aby uniknąć błędów pomiarowych.
  • Stosować tylko w połączeniu z głowicami wymiennymi o odpowiednim kształcie i wykonaniu.
  • Regularnie przeprowadzać kalibrację i regulację kluczy dynamometrycznych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako narzędzia mechanicznego (
  • np.
  • podważanie, uderzanie, regulacja).
  • Unikać wibracji, gwałtownych ruchów, uderzeń i zderzeń.
  • Obsługiwać w delikatny sposób (nie dociskać zbyt mocno).
  • Przestrzegać warunków otoczenia (unikać wysokich temperatur i atmosfer wybuchowych).
  • Nie dokonywać żadnych niedozwolonych zmian.
  • W celu wymiany baterii obudowę otwierać wyłącznie przez pokrywę baterii.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego kluczy dynamometrycznych, kluczy nasadowych z gniazdem 6-kątnym, grzechotek nieprzełączalnych oraz przystawek do wierceń.
  • Nie montować komponentów niezgodnych ze specyfikacją.