Single open ended spanner 7/8″

Nr art.: 6580810
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa
Norma DIN 894; ISO 3318
Długość całkowita 193 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6580810
EAN / GTIN 4010886658086
Numer producenta 6580810
Numer L L60160 3386
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • Manganese-phosphated
  • Sizes 7/16″ - 1.1/8″ with hanging hole
  • Jaw: ground precisely to exact nominal size for optimum contact areas
  • Jaw set at 15°
  • Secure grip thanks to profile shaft - very ergonomic and handy
  • Overloading indicated by deformation
  • Size 10 - 135 mm with anging hole
  • *not standardised

Cecha szcz.:

  • Total length [mm]: 193 mm
  • Contents (number of pieces): 1 pcs.
  • Head width 1 [mm]: 46,0 mm
  • Head height 1 [mm]: 8 mm
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • Mouth position: 15 °
  • Nominal length [mm]: 193 mm
  • Net weight [kg]: 0,106 kg