Popis:
Provedení podle DIN 894, ISO 3318
Manganově fosfátovaný do SW 38 mm, ocelově šedý od SW 41 mm
Podrobně kovaný a profesionálně zpracovaný:
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
Poloha ústí 15°
Bezpečný úchop díky profilované hřídeli - velmi ergonomický a praktický
Přetížení je indikováno deformací
Velikost 10 - 135 mm s otvorem pro zavěšení
*Normalizováno.
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 193 mm
- Obsah (počet ks): 1 ks.
- Šířka hlavy 1 [mm]: 46,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 8 mm
- Materiál: vanadová ocel 31CrV3
- Poloha ústí: 15 °
- Nominální délka [mm]: 193 mm
- Čistá hmotnost [kg]: 0,106 kg