Kombinationsnøgle 7/8″

Art.-nr.: 6580810
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udførelse lige
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade manganfosfateret
Standard DIN 894; ISO 3318
Samlet længde 193 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6580810
EAN/GTIN 4010886658086
Producentnummer 6580810
L-nummer L60160 3386
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 894, ISO 3318
Manganfosfateret op til SW 38 mm, stålgrå fra SW 41 mm
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation
Størrelse 10 - 135 mm med ophængningshul
*Non-standardiseret

Egenskab:

  • Totallængde [mm]: 193 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Hovedbredde 1 [mm]: 46,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 8 mm
  • Materiale: vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Nominel længde [mm]: 193 mm
  • Nettovægt [kg]: 0,106 kg