Clé à molette 7/8″

Réf.: 6580810
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution forme droite
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec phosphate de manganèse
Norme DIN 894; ISO 3318
Longueur totale 193 mm

Identification et classification

Référence article 6580810
EAN / GTIN 4010886658086
Réf. fabricant 6580810
Article hors catalogue L60160 3386
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tête inclinée à 15°

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 193 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 1 [mm] : 46,0 mm
  • hauteur de la tête 1 [mm] : 8 mm
  • matériau : Acier au vanadium 31CrV3
  • position de la tige : 15 °
  • longueur nominale [mm] : 193 mm
  • poids net [kg] : 0,106 kg