• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Einmaulschlüssel 7/8″

Artikel-Nr.: 6580810

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Ausführung gerade
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche mangan-phosphatiert
Norm DIN 894; ISO 3318
Länge gesamt 193 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6580810
EAN / GTIN 4010886658086
Herstellernummer 6580810
L-Nummer L60160 3386
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 894, ISO 3318
  • Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
  • Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 193 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 1 [mm]: 46,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 8 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Maulstellung: 15 °
  • Nennlänge [mm]: 193 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,106 kg