{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza |
Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
|
|
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie |
Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
|
|
| Wskazanie |
brak wskazania
|
|
| Min. zakres momentu obrotowego |
15 Nm
|
|
| Maks. zakres momentu obrotowego |
55 Nm
|
|
| Jednostka miary momentu obrotowego |
lbf ft; Nm
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w prawo |
6 %
|
|
| Kierunek dokręcania |
strona prawa
|
|
| Długość całkowita L |
324 mm
|
|
| masa całkowita |
800 g
|
|
| Protokół kontroli producenta |
tak
|
|
| Kolor |
Niebieskie; Srebrna
|
|
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 |
266,5 mm
|
|
| Funkcja Slipper |
tak
|
|
| Regulacja uaktywnienia |
z regulacją
|
|
| Min. moment obrotowy, Nm |
15
|
|
| Maks. moment obrotowy, Nm |
55
|
|
| Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne |
3/8 cal
|
|
| Możliwość protokołowania danych |
nie
|
|
| Zasada zadziałania |
Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
|
|
| Sygnał wyzwalający |
Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
|
|
| Feedback |
Wyzwalający
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Nadaje się do kalibracji |
tak
|
|
| Messtechnik |
mechanicznie
|
|
| Rodzaj produktu |
Klucz dynamometryczny
|
|
| Messfunktionen |
Moment obrotowy
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
| Numer artykułu | 657766 55 | |
| EAN / GTIN | 4045197891662 | |
| Numer producenta | 657766 55 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |