{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 5 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 25 Nm | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | lbf ft; Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 6 % | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Długość całkowita L | 216 mm | |
| Masa całkowita | 340 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Kolor | Niebieskie; Srebrna | |
| Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 | 153 mm | |
| Funkcja Slipper | tak | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 5 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 25 | |
| Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne | 1/4 cal | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy; Optyczny | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy |
| Numer artykułu | 657766 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197891655 | |
| Numer producenta | 657766 25 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |