{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Momentul maxim | 55 Nm | |
| Direcţia de strângere | Strângere spre dreapta | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±6 % | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Lungimea totală L | 324 mm | |
| Intervalul momentului de torsiune | 15 Nm - 55 Nm | |
| Greutate | 800 g | |
| Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
| Semnal de declanşare | optic; acustic; tactil | |
| Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
| Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
| Tehnică de măsurare | mecanic | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
| Feedback | de declanşare | |
| Citire comutabilă | Nm; lbfft | |
| Procedeu de măsurare | Moment | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 266,5 mm | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică |
| Cod articol | 657766 55 | |
| EAN / GTIN | 4045197891662 | |
| Număr producător | 657766 55 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |