Klucze dynamometryczne „Slipper” bez skali z grzechotką, maksymalny moment obrotowy: 10Nm

Nr art.: 657766 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,67 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 245,50 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
  • 1 041,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni

  • 245,50 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Wskazanie brak wskazania
Min. zakres momentu obrotowego 2 Nm
Zakres momentu obrotowego maks. 10 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf in
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 185 mm
Masa całkowita 190 g
Protokół kontroli producenta tak
Kolor Niebieskie; Srebrna
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 134 mm
Funkcja Slipper tak
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 2
Maks. moment obrotowy, Nm 10
Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/4 cal
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Norma DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657766 10
EAN / GTIN 4045197891648
Numer producenta 657766 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny, poślizgowy mechanizm wyzwalający niezawodnie zapobiega przypadkowemu przekręceniu.
Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
Ze zintegrowaną grzechotką

Zaleta:

Precyzyjny mechanizm zwalniający umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego klucz wyzwala się, dając wyraźnie wyczuwalny sygnał i natychmiast jest gotowy do ponownego użycia. Specjalny mechanizm zwalniający sprawia, że zostanie z pewnością osiągnięta nastawiona wartość momentu obrotowego, ale nie zostanie przekroczona.

Zastosowanie:

Do średnich i większych serii.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

± 6 % nastawionej wartości.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy