Clé dynamométrique “Slipper” sans vernier 55 Nm

Réf.: 657766 55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 46,00 € /pcs.
  • 46,00 € /pcs.
  • 131,50 € /pcs.
  • 194,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
66 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 55 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 324 mm
Plage de couples 15 Nm - 55 Nm
Poids 800 g
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Signalisation de déclenchement visuel; acoustique; haptique
Principe de déclenchement Accouplement à friction mécanique
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm; lbfft
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 266,5 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657766 55
EAN / GTIN 4045197891662

Description

Exécution:

Le mécanisme de déclenchement à glissement spécial empêche un sur-serrage involontaire.
Clé dynamométrique à un bras sans vernier. Réglable par un appareil de contrôle de clé dynamométrique.
Avec cliquet intégré

Avantage(s):

Le mécanisme de déclenchement fin permet de travailler dans des endroits difficiles d’accès.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé déclenche de manière sensible, puis se réarme immédiatement. Le mécanisme de déclenchement spécial garantit l'obtention des valeurs de couple réglées, et non leur dépassement.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

±6 % de la valeur réglée.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript