Momentový kľúč „Slipper“ bez stupnice 55

Č. pol.: 657766 55

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 46,00 € PU (ks)
  • 46,00 € PU (ks)
  • 131,50 € PU (ks)
  • 194,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 55 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 324 mm
Rozsah krútiaceho momentu 15 Nm - 55 Nm
Hmotnosť 800 g
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Signalizácia spustenia optická; akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm; lbfft
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania prednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 266,5 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657766 55
EAN/GTIN 4045197891662

Popis

Prevedenie:

Špeciálny posuvný uvoľňovací mechanizmus spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému nadmernému utiahnutiu.
Jednoramenný momentový kľúč bez stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov.
S integrovanou račňou.

Výhoda:

Jemný mechanizmus umožňuje prácu na ťažko dostupných miestach.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa kľúč viditeľne uvoľní a je okamžite znova pripravený na použitie. Špeciálny uvoľňovací mechanizmus zabezpečuje spoľahlivé dosiahnutie, ale neprekročenie nastavených hodnôt krútiaceho momentu.

Použitie:

Pre stredné až veľké série.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±6 % nastavenej hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely