Klucze dynamometryczne bez skali, maksymalny moment obrotowy: 2Nm

Nr art.: 657320 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,73 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 236,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
  • 1 001,71 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni

  • 236,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 2 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %
Seria CSP
długość całkowita L 133 mm
zakres momentu obrotowego 0,4 Nm - 2 Nm
Zakres momentów obrotowych 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
masa 60 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 25 mm
uchwyt do wymiennych końcówek ⌀ 6 mm
sygnalizacja rozłączenia dotykowy; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza do końcówek nasadowych (chwyt z czopem)
Technika pomiarowa mechanicznie
funkcja łamania nie
funkcja Slipper nie
wskazówka bierna nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa Moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 89 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 114 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657320 2
EAN / GTIN 4580135821641
Numer producenta CSP2NX6D

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
Z radełkowanym uchwytem z metalu.
System szybkiej wymiany narzędzi z czopem (⌀ 6 mm).

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.
Odpowiedni przyrząd nastawczy nr 657325.
Odpowiednie nasadki nr 657322 i nr 657323.