Klucze dynamometryczne bez skali, maksymalny moment obrotowy: 140Nm

Nr art.: 657320 140
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,87 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 247,85 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 2-3 tygodni
  • 1 051,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 2-3 tygodni

  • 247,85 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 2-3 tygodni
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza
Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie
Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Wskazanie
brak wskazania
Min. zakres momentu obrotowego
30 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego
140 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego
Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo
3 %
Kierunek dokręcania
strona prawa
Długość całkowita L
380 mm
masa całkowita
700 g
Seria
QSP
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3
315 mm
Funkcja łamania
nie
Funkcja Slipper
nie
Regulacja uaktywnienia
z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm
30
Maks. moment obrotowy, Nm
140
Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
1/2 cal
Możliwość protokołowania danych
nie
Zasada zadziałania
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający
Akustyczny; Dotykowy
Feedback
Wyzwalający
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Messtechnik
mechanicznie
Rodzaj produktu
Klucz dynamometryczny
Messfunktionen
Moment obrotowy
Norma
DIN EN ISO 6789

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657320 140
EAN / GTIN 4560138452844
Numer producenta QSP140N3

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
Z uchwytem ze sztucznej żywicy.
Wbudowana na stałe grzechotka przełączana.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.
Odpowiedni przyrząd nastawczy nr 657325.