Momentni ključ brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 2Nm

Št. art.: 657320 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 48,80 € /kos.
    Čas obdelave približno 3-4 tednov
  • 207,00 € /kos.
    Čas obdelave približno 3-4 tednov

  • 48,80 € /kos.
    Čas obdelave približno 3-4 tednov
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CSP
Dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje 114 mm
Dolžina ročice brez natičnega orodja 89 mm
Nastavljena mera na momentnem ključu 25 mm
Pregibna funkcija Ne
Drsna funkcija Ne
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljivo
Enota za merjenje navora Nm; lbf in
Najmanjši navor, Nm 0,4
Najmanjši navor, lbf in 3,5
Največji navor, Nm 2
Največji navor, lbf in 17,7
Nastavitev sprožilne vrednosti brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Premer osi sornika 6 mm
Možnost protokoliranja podatkov Ne
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Signal sprožilnika akustično; haptično
Povratne informacije izklopilno
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka momentni ključ
Smer zatezanja desno
Oblika priključka za natična orodja (zatič)
Merilno orodje mehansko
Merilne funkcije vrtilni moment
Prikaz brez prikaza
Območje navora, min. 0,4 Nm
Območje navora, maks. 2 Nm
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 3 %
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu ne
Standard DIN EN ISO 6789
Celotna dolžina 133 mm
Skupna masa 60 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 657320 2
EAN/GTIN 4580135821641
Številka proizvajalca CSP2NX6D

Opis

Izvedba:

Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev.
Z narebričenim kovinskim ročajem.
Sistem za hitro zamenjavo orodja z zatičem (premer 6 mm).

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
Primerna nastavljiva orodja art. 657325.
Ustrezna orodja za vstavljanje št. 657322 in št. 657323.