Momentni ključ bez skale, maks. stezni moment: 2Nm

Artikl br.: 657320 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

  • 7,63 € kom.
    Nepoznato
  • 5,19 € kom.
    Nepoznato

  • 51,73 € kom.
    Nepoznato
  • 219,42 € kom.
    Nepoznato

  • 51,73 € kom.
    Nepoznato
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 2 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±3 %
Serija CSP
Ukupna duljina L 133 mm
Područje okretnog momenta 0,4 Nm - 2 Nm
Područje okretnog momenta 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Težina 60 g
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 25 mm
Prihvat za nasadni alat ⌀ 6 mm
Aktivacijska signalizacija haptičko; akustično
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak za nasadne alate (zglobno vratilo)
Mjerna tehnika mehaničko
Funkcija presavijanja ne
Slipper funkcija ne
Spora kazaljka ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje)
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Okretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 89 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 114 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 657320 2
EAN / GTIN 4580135821641
Broj proizvođača CSP2NX6D

Opis

Izvedba:

Jednoručni momentni ključ nema skalu za namještanje. Namještanje ključa pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa.
S rebrastom metalnom drškom.
Sustav za brzu promjenu alata sa zatikom (⌀ 6 mm).

Funkcija:

Kad se pri uporabi ključa dosegne namještenu vrijednost, ključ se iskapča sa signalom (čujnim i osjetnim) i odmah je opet spreman za rad.

Upotreba:

Za kontrolirano stezanje vijaka itd. prema zadanom momentu u serijskim radovima.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.
Prikladni alati za podešavanje br. 657325.
Odgovarajući nasadni alati br. 657322 i br. 657323.