Elektroniczne klucze dynamometryczne do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu z grzechotką wtykową, maksymalny moment obrotowy: 20Nm

Nr art.: 655230 20
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 464,70 PLN /szt.
  • 1 002,29 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie z baterii
Dokładność momentu obrotowego w lewo 2 %
Min. zakres momentu obrotowego 2 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Długość całkowita L 255 mm
masa całkowita 442 g
Złącze USB
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Seria MANOSKOP® 714
Opakowanie walizka
Kolor Zielony; Czarny
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 205,5 mm
Długość dźwigni bez narzędzia nasadzanego l1 188 mm
Wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym l2 17,5 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 2
Maks. moment obrotowy, Nm 20
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy; Optyczny
Feedback Wskazujący; Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Messtechnik elektroniczne
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Messfunktionen kąt obrotu; Moment obrotowy
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Wskazanie cyfrowy
Maks. zakres momentu obrotowego 20 Nm
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Procent
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 655230 20
Numer producenta 655230 20

Opis

Wykonanie:

Bardzo precyzyjny, elektroniczny klucz dynamometryczny do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu, do dokręcania i kontroli połączeń śrubowych. Przejrzysty, kolorowy wyświetlacz OLED, bardzo łatwa nawigacja w menu. Mocny klucz, który można szybko i łatwo stosować w „trybie bezpośrednim”. Możliwość programowania do 200 operacji dokręcania, które można grupować w schematach ich wykonywania. 4 tryby pomiarowe: moment obrotowy i kąt obrotu. Wiarygodne dla procesu wyniki pomiaru momentu obrotowego z nadzorem kąta obrotu lub kąta obrotu z nadzorem momentu obrotowego. Możliwość zaprogramowania za pomocą komputera PC; zabezpieczenie hasłem przed dostępem osób nieupoważnionych. Wygodny pomiar kąta obrotu bez ramienia odniesienia. Tryby pracy Peak (wartość szczytowa) i Track (wskazania nadążne).
Klucz może pracować w trybie wyzwalania. Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego albo kąta obrotu następuje słyszalny i wyczuwalny sygnał, jak w tradycyjnych, mechanicznych kluczach dynamometrycznych.
  • Przełączalna grzechotka
  • Łatwe wprowadzanie wymiaru: w przypadku narzędzi o zmienionym wymiarze należy wprowadzić nową wartość. Niepotrzebne jest pracochłonne przeliczanie za pomocą wzoru.
  • QuickRelease: pewne mocowanie i szybka wymiana końcówek wymiennych.
  • Automatyczne przypomnienie o kalibracji: na podstawie liczby obciążeń i przedziału czasu
  • Wyjście danych: port USB umożliwia odczyt i analizę zapisanych danych na komputerze.
  • Możliwość zapisywania do 2500 wyników pomiarów.
  • Prosta obsługa: wszystkie funkcje są wybierane za pomocą przycisków ze strzałkami. Przejrzysta i czytelna struktura menu.
  • Sygnały ostrzegawcze: – akustyczny (brzęczyk) – optyczny za pomocą 3 diod LED i kolorowego wyświetlacza
  • Uchwyt 2-komponentowy: odporny na działanie olejów, smarów, paliw i płynu Skydrol.

Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
Jako elektromechaniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta obrotu MANOSKOP® 714 łączy to, co najlepsze z obydwu światów. Użytkownik korzysta z zalet precyzyjnych pomiarów elektronicznych, a także odczuwa i słyszy znane „kliknięcie” typowe dla mechanicznego klucza dynamometrycznego.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

W dostawie:

Mocna walizka z tworzywa sztucznego (wielk. 400 w skrzynce z blachy stalowej) i 4 baterie (1,5 V Micro / AAA / LR3), przewód USB do transmisji danych SENSOMASTER 4 i program przesyłu danych pomiarowych.

Wskazówka:

Dostępny pasujący moduł Bluetooth (nr 52110220).