{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentazione | Alimentat cu baterii | |
| Precisione della coppia in senso antiorario | 2 % | |
| Interval cuplu min. | 2 Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 2 % | |
| Risoluzione visualizzata | 0,01 Nm | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
| Precisione di misurazione angolo di rotazione | 1 % | |
| Lungimea totală L | 255 mm | |
| Peso totale | 442 g | |
| Interfaccia | USB | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Tensione nominale | 1,5 V | |
| Numero di batterie contenute | 4 pz. | |
| Tipo di batteria | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensioni internazionali | AAA (LR3) | |
| Serie | MANOSKOP® 714 | |
| Imballaggio | Cutie din plastic | |
| Colore | verde; negru | |
| Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica l3 | 205,5 mm | |
| Lunghezza della leva senza teste a innesto l1 | 188 mm | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica l2 | 17,5 mm | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unità di misura coppia | Nm | |
| Coppia min., Nm | 2 | |
| Momento torcente max., Nm | 20 | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| QuickRelease / funzione di cambio rapido | da | |
| Dimensione, Per teste a innesto (attacco rettangolare) | 1/4 pollici | |
| Unità di misura precisione dell´angolo di rotazione | Procent | |
| Unità di misura della coppia | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic; Optic | |
| Feedback | de declanşare; de indicare | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Forma conectorului | Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
| Tehnică de măsurare | electronic | |
| Funcţii de măsurare | Moment de rotație; unghi de rotaţie | |
| Afişare | digital | |
| Intervalul de cuplu max. | 20 Nm | |
| Certificato di collaudo del produttore | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Cod articol | 655230 20 | |
| Număr producător | 655230 20 |