Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica con carraca insertable, Par máximo: 20Nm

Número de artículo: 655230 20
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 107,41 € /piezas
  • 231,66 € /piezas
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Precisión del par de giro en sentido antihorario 2 %
Rango de par de giro mín. 2 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Longitud total L 255 mm
Peso total 442 g
Interfaz USB
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Tensión nominal 1,5 V
Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Serie MANOSKOP® 714
Embalaje Maletín
Color verde; negro
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 205,5 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 188 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 17,5 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Par de giro mín., Nm 2
Par máx., Nm 20
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
QuickRelease / función de cambio rápido sí
Unidad del par de giro Nm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables sí
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Señal de disparo Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta activadora; indicadora
Contenido pieza única
Calibrable sí
Messtechnik electrónica
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Tipo de producto Llave dinamométrica
Messfunktionen ángulo de giro; Par de giro
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Indicación digital
Rango de par de giro máx. 20 Nm
Certificado de prueba del fabricante sí
Norma DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Porcentaje
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 655230 20
Número del fabricante 655230 20

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica de alta precisión para un atornillado y comprobación de las uniones atornilladas. Clara pantalla OLED con indicación a color, navegación del menú extremadamente sencilla. Llave resistente que se puede emplear de forma rápida y universal mediante el “modo directo”. Se pueden programar hasta 200 casos de atornillado, que se resumen en los gráficos. 4 modos de medición: par y ángulo de giro. Resultados con seguridad de proceso a través de par de giro con control del ángulo o ángulo de giro con control del par. Programable a través de PC; protección contra acceso no autorizado por introducción de contraseña. Es posible medir el ángulo de giro cómodamente sin brazo de referencia. Modos de funcionamiento Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
La llave puede funcionar en modo de disparo. Al alcanzar el par de giro o el ángulo de giro ajustados, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional.
  • Carraca reversible
  • Indicación sencilla del calibre de puntas: para herramientas con calibre de puntas modificado solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
  • QuickRelease: enclavamiento seguro y cambio rápido para herramientas insertables.
  • Indicación de calibración automática: según el número de cargas y el intervalo de tiempo.
  • Salida de datos: la interfaz USB permite la lectura y evaluación de los datos almacenados en el PC.
  • Capacidad para almacenar hasta 2500 valores de medición.
  • Manejo sencillo: mediante las teclas de dirección se pueden seleccionar todas las funciones. Menús con estructuras intuitivas y fáciles de manejar.
  • Señales de aviso: − Acústica (buzzer) − Óptica con 3 LED y pantalla a color
  • Mango de 2 componentes: resistente a aceites, grasas, carburantes y Skydrol.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
Como llave dinamométrica electromecánica, MANOSKOP® 714 combina lo mejor de dos mundos. Los usuarios se benefician de una medición electrónica precisa y, además, también sienten y oyen el conocido “clic” de las llaves dinamométricas mecánicas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluido maletín de plástico rígido (tam. 400 en la caja de chapa de acero) y 4 baterías (1,5 V Micro / AAA / LR3), cable de datos USB y software SENSOMASTER 4 para transmitir los datos de medición.

Nota:

Módulo Bluetooth adecuado disponible (n.° 52110220).