Elektronischer Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel mit Einsteckknarre, maximales Drehmoment: 20N·m

Artikel-Nr.: 655230 20
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 91,80 € /Stk.
  • 198,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung
Batteriebetrieben
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn
2 %
Drehmomentbereich min.
2 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn
2 %
Aufnahme für Einsteckwerkzeug
9×12 mm
Länge gesamt L
255 mm
Gewicht gesamt
442 g
Schnittstelle
USB
Anzugsrichtung
rechts-links
Nennspannung
1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien
4 St.
Batterieart
Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße
AAA (LR3)
Serie
MANOSKOP® 714
Verpackung
Koffer
Farbe
grün; schwarz
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3
205,5 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1
188 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2
17,5 mm
Verstellbarkeit Auslösewert
verstellbar
Maßeinheit Drehmoment
Nm
Drehmoment min., Nm
2
Drehmoment max., Nm
20
Einstellung des Auslösewertes
digital verstellbar
QuickRelease / Schnellwechselfunktion
ja
Drehmoment-Einheit
Nm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar
ja
Auslöseprinzip
mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal
akustisch; haptisch; optisch
Feedback
anzeigend; auslösend
Inhalt
Einzelteil
Kalibrierbar
ja
Messtechnik
elektronisch
Anzeigeauflösung
0,01 Nm
Produktart
Drehmomentschlüssel
Messfunktionen
Drehwinkel; Drehmoment
Form des Anschlusses
für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Anzeige
digital
Drehmomentbereich max.
20 Nm
Prüfprotokoll des Herstellers
ja
Norm
DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit
Prozent
Messgenauigkeit Drehwinkel
1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 655230 20
Herstellernummer 655230 20

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräziser, elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel zum Verschrauben und Prüfen von Schraubverbindungen. Übersichtliches OLED-Display mit Farbanzeige, extrem einfache Menü-Navigation. Robuster Schlüssel, welcher über den „Direktmodus“ schnell und universell einsetzbar ist. Es sind bis zu 200 Schraubfälle programmierbar, welche in Ablaufplänen zusammenfassbar sind. 4 Messmodi: Drehmoment und Drehwinkel. Prozesssichere Ergebnisse durch Drehmoment mit Winkelüberwachung bzw. Drehwinkel mit Momentüberwachung. Über PC programmierbar; Schutz vor Fremdzugriff durch Passworteingabe gegeben. Eine Drehwinkelmessung ist bequem ohne Referenzarm möglich. Funktionsmodi Peak (Spitzenwert) und Track (Mitlaufend).
Der Schlüssel kann im auslösenden Modus bedient werden. Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes oder Drehwinkels löst der Schlüssel hör‑ und fühlbar wie ein herkömmlicher, mechanischer Drehmomentschlüssel aus.
  • Umschaltknarre
  • Einfache Stichmaßangabe: Für Werkzeuge mit verändertem Stichmaß muss nur der neue Wert eingegeben werden. Das aufwändige Umrechnen mit Formeln entfällt.
  • QuickRelease: Sicheres Einrasten und schneller Wechsel für Einsteckwerkzeuge.
  • Automatische Kalibriererinnerung: nach Belastungsanzahl und Zeitintervall
  • Datenausgang: Die USB-Schnittstelle ermöglicht das Auslesen und Auswerten der gespeicherten Daten im PC.
  • Speicherplatz: für bis zu 2500 Messwerte.
  • Einfache Bedienung: Über die Pfeiltasten werden alle Funktionen angewählt. Übersichtliche und einfache Menüstruktur.
  • Warnsignale: – Akustisch (Buzzer) – Optisch über 3 LED’s und Farbdisplay
  • 2K-Griff: Resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Skydrol.

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.
Als elektromechanischer Drehwinkel Drehmomentschlüssel kombiniert MANOSKOP® 714 das Beste aus zwei Welten. Anwender profitieren von einer präzisen, elektronischen Messung, spüren und hören aber auch das bekannte „Klicken“ mechanischer Drehmomentschlüssel.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Lieferumfang:

Inklusive stabilem Kunststoffkoffer (Gr. 400 im Stahlblechkasten) und 4 Batterien (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-Datenkabel und Software SENSOMASTER 4 zur Übertragung der Messdaten.

Hinweis:

Passendes Bluetooth-Modul verfügbar (Nr. 52110220).