Elektronický momentový / úhlový klíč s nástrčnou ráčnou, Maximální utahovací moment: 20Nm

Artiklové číslo: 655230 20
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 295,00 CZK / ks
  • 4 950,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s bateriemi
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 2 %
Rozsah krouticího momentu min. 2 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 2 %
Upínač nástrčného nástroje 9×12 mm
Celková délka L 255 mm
Hmotnost celkem 442 g
Rozhraní USB
Směr utahování Vpravo/vlevo
Jmenovité napětí 1,5 V
Počet obsažených baterií 4 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Řada MANOSKOP® 714
Obal kufříky
Barva Zelená; Černá
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 205,5 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje l1 188 mm
Seřízená rozteč momentového klíče l2 17,5 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 2
Maximální krouticí moment, Nm 20
Nastavení hodnoty vypínání Digitální, nastavitelný
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft; lbf in
Data s možností protokolování ano
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový; Optický
Feedback s vypínáním; se zobrazením
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Tvar konektoru Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí)
Ukazatel digitální
Rozsah krouticího momentu max. 20 Nm
Zkušební protokol výrobce ano
Messtechnik elektronické
Norma DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Messfunktionen úhel otáčení; Krouticí moment
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Procento
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 655230 20
Číslo výrobce 655230 20

Popis

Provedení:

Vysoce přesný elektronický momentový / úhlový klíč pro šroubování a kontrolu šroubových spojů. Přehledný OLED displej s barevným znázorněním, mimořádně jednoduchá navigace pomocí menu. Robustní klíč s „režimem přímé obsluhy“ má rychlé a univerzální použití. Programování až 200 šroubovacích operací, které lze shrnout do postupových plánů. 4 režimy měření: routicí moment a úhel otáčení. Procesně spolehlivé výsledky díky utahovacímu momentu s kontrolou úhlu resp. úhlu otočení s kontrolou momentu. Programovatelný prostřednictvím PC; možná ochrana před cizím zásahem pomocí hesla. Pohodlné měření úhlu otočení bez referenčního ramena. Funkční režim Peak (nejvyšší hodnota) a Track (pohyblivý).
S klíčem můžete pracovat ve vypínatelném režimu. Při dosažení nastaveného krouticího momentu nebo úhlu otočení klíč slyšitelně a hmatatelně vypne jako běžný mechanický momentový klíč.
  • Přepínací ráčna
  • Jednoduché uvedení rozteče: Pro nástroje se změněnou roztečí stačí zadat pouze novou hodnotu. Odpadá pracné přepočítávání pomocí vzorce.
  • Quick Release: Bezpečná aretace a rychlá výměna nástrčných nástrojů.
  • Automatické upozornění kalibrace: Podle počtu zatížení a časových intervalů
  • Výstup dat: USB rozhraní umožňuje čtení a vyhodnocování dat uložených v PC.
  • Kapacita paměti: Až 2 500 naměřených hodnot.
  • Jednoduchá obsluha: Všechny funkce se volí pomocí tlačítek se šipkami. Přehledná a jednoduchá struktura menu.
  • Výstražné signály: – akustické (bzučák) – vizuální prostřednictvím 3 LED diod a barevného displeje
  • 2složková rukojeť: Odolnost proti olejům, mazivům, palivům, skydrolu.

Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.
Momentový klíč MANOSKOP® 714 jakožto elektromechanický úhel otáčení kombinuje to nejlepší ze dvou světů. Uživatelé profitují z přesného elektronického měření, cítí a slyší však také známé „kliknutí“ mechanického momentového klíče.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního plastového kufříku (vel. 400 v boxu z ocelového plechu) a 4 baterií (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB datového kabelu a softwaru SENSOMASTER 4 pro přenos naměřených dat.

Poznámka:

K dispozici je odpovídající modul Bluetooth (č. 52110220).