Clé dynamométrique / à angle de rotation électronique avec cliquet emboîtable, Couple maximal: 20Nm

Réf.: 655230 20
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 91,80 € /pcs.
  • 198,00 € /pcs.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Précision du couple dans le sens antihoraire 2 %
Plage de couples min. 2 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 2 %
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Longueur totale L 255 mm
Poids total 442 g
Interface USB
Sens de serrage a droite-A gauche
Tension nominale 1,5 V
Nombre de piles incluses 4 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AAA (LR3)
Série MANOSKOP® 714
Emballage coffret/valise
Couleur vert; noir
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 205,5 mm
Longueur de levier sans embout l1 188 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 17,5 mm
Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 2
Couple max., Nm 20
Réglage de la valeur de déclenchement a réglage numérique
QuickRelease/fonction de changement rapide oui
Unité de couple Nm; lbf ft; lbf in
Possibilité de journalisation des données oui
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique; signal visuel
Feedback avec affichage; à déclenchement
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit clé dynamométrique
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Affichage mode numérique
Plage de couples max. 20 Nm
Déclaration de conformité fabricant oui
Messtechnik électronique
Norme DIN EN ISO 6789
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Messfunktionen angle de rotation; couple
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit pourcentage
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identification et classification

Référence article 655230 20
Réf. fabricant 655230 20

Description

Exécution:

Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique très précise pour le vissage et le contrôle de vissages. Affichage OLED clair en couleurs, navigation par menus très simple. Clé robuste, permettant une utilisation rapide et universelle grâce au “mode direct”. Programmation jusqu’à 200 applications de vissage, qui peuvent être reprises dans une liste. 4 modes de mesure: couple et angle de rotation. Résultats sûrs grâce au couple avec contrôle d’angle ou angle de rotation avec contrôle de couple. Programmable par PC; possibilité de protection par mot de passe contre un accès non autorisé. Mesure angulaire aisée sans bras de référence. Modes Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en ligne).
La clé peut être utilisée en mode déclenchement. Une fois que le couple de serrage ou l’angle de rotation défini est atteint, la clé émet un signal sensitif et sonore comme une clé dynamométrique mécanique traditionnelle.
  • Cliquets réversibles
  • Saisie aisée de la mesure étalon: pour les outils avec mesure étalon modifiée, seule la nouvelle valeur doit être saisie. Le calcul de formules est superflu.
  • QuickRelease: insertion sûre et changement rapide des embouts.
  • Rappel d’étalonnage automatique: selon le nombre d’utilisations et l’intervalle de temps
  • Sortie de données: le port USB permet de lire et d’exploiter les données enregistrées dans le PC.
  • Mémoire: pour un maximum de 2500 valeurs mesurées.
  • Commande aisée: les touches fléchées permettent de sélectionner toutes les fonctions. Structure de menus simple et claire.
  • Signaux d’avertissement: – Acoustiques (buzzer) – Visuels via 3 LED et l’affichage en couleurs
  • Poignée bimatière: résistante aux huiles, graisses, carburants et Skydrol.

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
Comme clé dynamométrique à angle de rotation électromécanique, la clé MANOSKOP® 714 combine le meilleur de deux mondes. Les utilisateurs bénéficient d’une mesure électronique précise, mais aussi ressentent et entendent le “clic” familier d’une clé dynamométrique mécanique.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec coffret robuste en plastique (réf. 400 coffret en tôle d'acier) et 4 piles (1,5 V Micro / AAA / LR3), câble de données USB et logiciel SENSOMASTER 4 pour transmission des données de mesure.

Remarque(s):

Module Bluetooth adapté disponible (code art. 52110220).