Kit de base HCT – Appareil électronique de contrôle du couple, Type: 2

Réf.: 655084 2
Remise
1 675,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 1 292,00 € /pcs.
  • 253,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

type de produit appareil de contrôle de couple
Couple min. 5 Nm
couple max. 50 Nm
Précision de mesure du couple 1 %
Résolution 0,01 Nm
Interface Bluetooth®; USB
Sens de serrage droite; gauche
Etalonnable oui
Réf., carré 3/8
Indice de protection IP IP40
Référence fabricant HCT Starter Kit – Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Index couple 1
Afficheur oui
Longueur de l’afficheur 161 mm
Largeur afficheur 146 mm
Hauteur afficheur 86 mm
porte-outils carré
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Certificat d’étalonnage oui
Application radio HCT Windows App
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 655084 2
EAN / GTIN 4069515061728
Réf. fabricant 655084 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le kit de base HCT Appareil électronique de contrôle du couple offre la solution idéale à tous les utilisateurs qui souhaitent contrôler leurs clés dynamométriques ou tournevis dynamométriques, qu’ils soient mécaniques ou électroniques, quel que soit le fabricant, de manière rapide, fiable et conforme aux normes.
Le kit se compose de l’appareil de contrôle du couple 654410 et de l’application HCT Windows pour former un système performant permettant d’effectuer des contrôles de fonctionnement en toute sécurité et de générer une documentation conforme aux exigences d’audit.
Fonctions et avantages du kit

1. Flexibilité maximale pour le contrôle des outils
L’appareil de contrôle du couple 654410 50 permet aux utilisateurs de tester toutes les clés dynamométriques courantes, qu’elles soient mécaniques ou électroniques, de la marque Hoffmann Group ou d’autres fabricants.
Les clients peuvent ainsi conserver leur indépendance vis-à-vis d’un type d’outil spécifique et continuer d’utiliser leurs équipements existants.

2. Contrôle sûr et conforme aux normes des clés dynamométriques
L’appareil de contrôle permet une vérification simple, répétable et fiable de la précision du déclenchement.
L’utilisateur s’assure ainsi que chaque outil fonctionne correctement, un élément essentiel de l’assurance qualité et du suivi des outils conforme aux normes.

3. Documentation entièrement automatique grâce à l’application HCT Windows
L’application prend en charge un guidage complet de l’opérateur, l’enregistrement et le stockage des données de contrôle.
Avantages pour l’utilisateur:
Guidage de l’opérateur avec génération automatique de rapports
Traçabilité complète de tous les contrôles
Stockage structuré et conforme aux normes des données
Accès aisé à toute la documentation pour les audits internes et externes

4. Rapports fiables – disponibles à tout moment
Tous les résultats des contrôles sont archivés au format numérique et peuvent être présentés directement en cas de demande de justificatifs ou d’audits.
La sécurité, la transparence et une traçabilité complète des preuves sont ainsi garanties dans le cadre de la gestion de la qualité.

Vos avantages en bref
Le kit de base HCT Torque Testing permet des processus de contrôle sûrs, une utilisation flexible des outils et une documentation numérique complète. Il est idéal pour les entreprises qui souhaitent contrôler et documenter efficacement leurs clés dynamométriques existantes.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth®:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Fonctionnement:

IP40: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Contenu:

Appareil électronique de contrôle du couple: Code art. 654410 50
Récepteur radio pour application HCT Windows: Code art. 498999 SINGLE

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le contrôle de clés dynamométriques à affichage et à déclenchement, ainsi que pour la mesure générale de couples dans la plage de mesure de l’appareil de contrôle du couple.
  • Le couple peut être appliqué dans le sens horaire et antihoraire.
  • Pour usage industriel.
  • Avant utilisation, laisser au moins 30 minutes à température ambiante.
  • Utiliser uniquement en cas de fixation sûre et correcte.
  • Avant utilisation, s’assurer du parfait état technique et de la sécurité d’utilisation.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Après une chute ou une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet et un étalonnage.
  • Utiliser uniquement les adaptateurs recommandés.
  • Faire étalonner et régler régulièrement.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas dépasser le couple prédéfini.
  • Ne pas ouvrir le boîtier.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.
  • Pas de test de couple de clés ou de tournevis motorisés.
  • Ne pas utiliser en cas d’installation électrique et mécanique, d’utilisation ou de nettoyage non conformes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés