• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przyrząd do kontroli momentu obrotowego do kluczy dynamometrycznych „SmartCheck USB”, maksymalny moment obrotowy: 100Nm

Nr art.: 654651 100
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 1 233,31 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. moment obrotowy 10 Nm
Rozmiar, 4-kątne 3/8; 3/8
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Seria DAPTIQ®
Maks. moment obrotowy 100 Nm
Oznaczenie producenta SmartCheck USB 100
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe
Min. zakres pomiarowy 10 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Indeks momentu obrotowego 1
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Wskaźnik zak
Wskaźnik długości 167 mm
Szerokość wskaźnika 120 mm
Wysokość wskaźnika 124 mm
Obsługa ręcznie
Uchwyt 4-kątne; 4-kątne
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Przełączalny odczyt tak
Z drukarką nie
Czworokąt adaptera 3/8
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Masa 5,31 kg
Norma DIN EN ISO 6789
Protokół kontrolny tak
Rozdzielczość 1 µm
Złącze Digimatic
Z wyświetlaczem zak
Typ wyświetlacza LCD
Przechowywanie wartości pomiarów zak
Liczba miejsc w pamięci 200 szt.
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654651 100
EAN / GTIN 4018754324866
Numer producenta 96521208
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do kontroli momentu obrotowego o różnych konfiguracjach i szerokim zastosowaniu dzięki obrotowemu wyświetlaczowi i korpusowi. Możliwość montażu w pionie i w poziomie. Wyświetlacz i klawiatura foliowa zabezpieczone przed bryzgami wody, korpus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Port micro USB do eksportu danych i zasilania. Miejsce w pamięci na 250 wartości pomiarowych.
3 tryby pracy: wskazanie nadążne (Track), rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak), wskazanie wartości szczytowej (Peak-Hold).
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
  • Solidność. Zintegrowane optyczne i akustyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia trwałość.
  • Precyzja. Odchylenie wskazań wynoszące zaledwie ±1% gwarantuje maksymalną niezawodność danych pomiarowych.
  • Gotowość do użytku. Zintegrowany rejestrator o dużym zakresie pomiarowym umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy.
  • Elastyczność. SmartCheck można umieścić w niemal każdym miejscu. Czy chodzi o montaż poziomy, czy pionowy – przemyślane punkty mocowania, kompaktowa konstrukcja i obrotowy wyświetlacz umożliwiają wszystkie rozwiązania.
  • Indywidualne dopasowanie. Dostępne są trzy tryby pracy (Trak, First Peak, Peak Hold) oraz trzy jednostki pomiarowe (N·m, ft·lb, in·lb). Użytkownik może indywidualnie określać docelowy moment obrotowy i tolerancje do analizy wartości pomiarowej.
  • Niezależność. Możliwość stosowania na stanowiskach roboczych bez własnego gniazdka. Poza klasycznym zasilaniem sieciowym przez zasilacz możliwe jest również zasilanie z baterii.
  • Obracany. SmartCheck można ustawić optymalnie do indywidualnego kąta patrzenia, ponieważ zarówno uchwyt wyświetlacza, jak i korpus można obracać o 180°.
  • Pamięć o pojemności 250 rekordów danych. Włącznie z datą i znacznikiem czasu.
  • Eksport danych i opcjonalne zasilanie elektryczne za pośrednictwem portu micro USB.
  • Oprogramowanie dokumentacji dostępne bezpłatnie do pobrania.

Zaleta:

Kompaktowy i zmienny sprawdzian momentu obrotowego. Praca na zasilaczu lub baterii.

Zastosowanie:

Regulowanie i sprawdzanie wkrętaków i kluczy dynamometrycznych ze skalą lub bez.

W dostawie:

W zestawie zasilacz i oprogramowanie SmartCheck USB do przesyłania wartości i tworzenia certyfikatów badania. W wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Dostępny pasujący moduł Bluetooth® (nr 52110222).