Przyrząd do kontroli momentu obrotowego do kluczy dynamometrycznych „SmartCheck USB”, maksymalny moment obrotowy: 800Nm

Nr art.: 654651 800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 1 620,99 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
min. moment obrotowy 80 Nm
Maks. moment obrotowy 800 Nm
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Złącze Digimatic
Masa 5,69 kg
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Nadaje się do kalibracji tak
Norma DIN EN ISO 6789
Rozmiar, 4-kątne 3/4
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Oznaczenie producenta SmartCheck USB 800
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe
Min. zakres pomiarowy 80 mm
Maks. zakres pomiarowy 800 mm
Indeks momentu obrotowego 1
Wskaźnik tak
Wskaźnik długości 167 mm
szerokość wskaźnika 120 mm
wysokość wskaźnika 124 mm
Obsługa ręcznie
Uchwyt 4-kątne
z drukarką nie
Adapter czworokątny 3/4
Protokół kontrolny tak
Rozdzielczość 1 µm
Z wyświetlaczem tak
Typ wyświetlacza LCD
Przechowywanie wartości pomiarów tak
Liczba miejsc w pamięci 200 szt.
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654651 800
EAN / GTIN 4018754324880
Numer producenta 96521210
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Przyrząd do kontroli momentu obrotowego o różnych konfiguracjach i szerokim zastosowaniu dzięki obrotowemu wyświetlaczowi i korpusowi. Możliwość montażu w pionie i w poziomie. Wyświetlacz i klawiatura foliowa zabezpieczone przed bryzgami wody, korpus z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Port micro USB do eksportu danych i zasilania. Miejsce w pamięci na 250 wartości pomiarowych.
3 tryby pracy: wskazanie nadążne (Track), rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak), wskazanie wartości szczytowej (Peak-Hold).
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.
  • Solidność. Zintegrowane optyczne i akustyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia trwałość.
  • Precyzja. Odchylenie wskazań wynoszące zaledwie ±1% gwarantuje maksymalną niezawodność danych pomiarowych.
  • Gotowość do użytku. Zintegrowany rejestrator o dużym zakresie pomiarowym umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy.
  • Elastyczność. SmartCheck można umieścić w niemal każdym miejscu. Czy chodzi o montaż poziomy, czy pionowy – przemyślane punkty mocowania, kompaktowa konstrukcja i obrotowy wyświetlacz umożliwiają wszystkie rozwiązania.
  • Indywidualne dopasowanie. Dostępne są trzy tryby pracy (Trak, First Peak, Peak Hold) oraz trzy jednostki pomiarowe (N·m, ft·lb, in·lb). Użytkownik może indywidualnie określać docelowy moment obrotowy i tolerancje do analizy wartości pomiarowej.
  • Niezależność. Możliwość stosowania na stanowiskach roboczych bez własnego gniazdka. Poza klasycznym zasilaniem sieciowym przez zasilacz możliwe jest również zasilanie z baterii.
  • Obracany. SmartCheck można ustawić optymalnie do indywidualnego kąta patrzenia, ponieważ zarówno uchwyt wyświetlacza, jak i korpus można obracać o 180°.
  • Pamięć o pojemności 250 rekordów danych. Włącznie z datą i znacznikiem czasu.
  • Eksport danych i opcjonalne zasilanie elektryczne za pośrednictwem portu micro USB.
  • Oprogramowanie dokumentacji dostępne bezpłatnie do pobrania.

Zaleta:

Kompaktowy i zmienny sprawdzian momentu obrotowego. Praca na zasilaczu lub baterii.

Zastosowanie:

Regulowanie i sprawdzanie wkrętaków i kluczy dynamometrycznych ze skalą lub bez.

W dostawie:

W zestawie zasilacz i oprogramowanie SmartCheck USB do przesyłania wartości i tworzenia certyfikatów badania. W wytrzymałej walizce z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Dostępny pasujący moduł Bluetooth® (nr 52110222).