{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min. | 10 Nm | |
| Dimensiuni, pătrat | 3/8 | |
| Număr de baterii incluse | 4 buc. | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Cuplu max. | 100 Nm | |
| Denumirea producătorului | SmartCheck USB 100 | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii; Alimentat de la reţea | |
| Domeniu de măsurare min. | 10 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 100 mm | |
| Cuplu index | 1 | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | 1 % | |
| Dispozitiv de afișare | Da | |
| Unitate de afișare Lungime | 167 mm | |
| Lăţime aparat de afişare | 120 mm | |
| Înălţime aparat de afişare | 124 mm | |
| Operarea | Manual | |
| Suport | pătrat | |
| Sens de strângere | pe dreapta; pe stânga | |
| cu imprimantă | nu | |
| Adaptor pătrat | 3/8 | |
| Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune | |
| Greutate | 5,31 kg | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Certificat de verificare | da | |
| Rezoluţie | 1 µm | |
| Interfaţă | Digimatic | |
| Cu afișaj | Da | |
| Tip de afișaj | LCD | |
| Stocarea valorii de măsurare | Da | |
| Număr de valori ale locației de memorie | 200 buc. | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 654651 100 | |
| EAN / GTIN | 4018754324866 | |
| Număr producător | 96521208 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |