Naprava za preverjanje vrtilnega momenta za momentne ključe „SmartCheck USB“ 100 Nm

Št. art.: 654651 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 238,00 € /kos.
  • 308,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno in v levo
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±1
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 100 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno in v levo
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±1 %
Vmesnik USB-vmesnik
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Merilno območje 10 Nm - 100 Nm
Širina prikazovalnika 120 mm
Višina prikazovalnika 124 mm
Globina prikazovalnika 167 mm
Masa 5,31 kg
Vpenjalo za 4-kotnik 3/8 col
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 654651 100
EAN/GTIN 4018754324866
Številka proizvajalca 96521208

Opis

Izvedba:

Raznolika in fleksibilna naprava za preverjanje vrtilnega momenta z vrtljivim prikazovalnikom in osnovnim telesom. Možnost montaže vodoravno ali navpično. Prikazovalnik in folijska tipkovnica sta zaščitena proti brizgajoči vodi, ohišje pa je iz umetne mase, odporne proti udarcem. Vmesnik Micro-USB za izvoz podatkov in za električno napajanje. S pomnilniškim prostorom za 250 izmerjenih vrednosti.
3 načini uporabe: Prikaz v realnem času (Track), prepoznavanje kolenske vrednosti (First-Peak), prikaz temenske vrednosti (Peak-Hold).
Merilne enote: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robustno. Integrirana optična in akustična zaščita pred preobremenitvijo poskrbi za obstojnost.
  • Natančno. Odstopanje prikaza samo ±1 % zagotavlja izjemno zanesljive izmerjene podatke.
  • Pripravljeno za uporabo. Integrirani senzorji z velikim merilnim območjem omogočajo takojšen začetek uporabe.
  • Prilagodljivo. SmartCheck je mogoče namestiti praktično povsod. Naj gre za vodoravno ali navpično montažo – s premišljenimi pritrdilnimi točkami, kompaktno izvedbo in vrtljivim prikazovalnikom je mogoče vse.
  • Individualno. Na voljo so trije načini delovanja (Trak, First Peak, Peak Hold) in tri merilne enote (Nm, ft lb, in lb). Individualno je mogoče predhodno določiti želeni vrtilni moment in tolerance za oceno izmerjene vrednosti.
  • Neodvisno. Za uporabo na delovnih mestih brez lastne vtičnice. Poleg običajnega napajanja prek omrežnega napajalnika je mogoče tudi baterijsko napajanje.
  • Vrtljiv. SmartCheck omogoča optimalno nastavitev za individualni kot gledanja. Za 180° ni vrtljiv samo prikazovalnik, temveč tudi držalo za prikazovalnik in osnovno telo.
  • Možnost shranjevanja do 250 podatkovnih zapisov. Vklj. z datumom in časovnim žigom.
  • Izvoz podatkov in opcijsko napajanje prek vmesnika Micro-USB.
  • Možnost brezplačnega prenosa programske opreme za dokumentiranje.

Prednosti:

Kompaktna in prilagodljiva naprava za preverjanje vrtilnega momenta. Omrežno ali baterijsko napajanje.

Uporaba:

Za nastavljanje in preverjanje momentnih izvijačev in momentnih ključev s skalo za nastavljanje ali brez nje.

Obseg dobave:

Vključno z omrežnim napajalnikom in programsko opremo SmartCheck USB za prenos vrednosti in pripravo testnih potrdil. V čvrstem kovčku iz umetne mase.

Opomba:

Ustrezen modul Bluetooth je na voljo v trgovini eShop (art. 52110222).