Przyrząd do kontroli momentu obrotowego do kluczy dynamometrycznych „SmartCheck USB”, maksymalny moment obrotowy: 10Nm

Nr art.: 654651 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 253,00 € /szt.
  • 1 292,00 € /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. moment obrotowy 1 Nm
Rozmiar, 4-kątne 1/4
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Maks. moment obrotowy 10 Nm
Oznaczenie producenta SmartCheck USB 10
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe
Min. zakres pomiarowy 1 mm
Maks. zakres pomiarowy 10 mm
Indeks momentu obrotowego 1
Dokładność pomiaru momentu obrotowego 1 %
Wskaźnik zak
Wskaźnik długości 167 mm
szerokość wskaźnika 120 mm
wysokość wskaźnika 124 mm
Obsługa ręcznie
Uchwyt 4-kątne
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
z drukarką nie
Adapter czworokątny 1/4
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
Masa 5,21 kg
Norma DIN EN ISO 6789
Protokół kontrolny tak
Rozdzielczość 1 µm
Złącze Digimatic
Z wyświetlaczem zak
Typ wyświetlacza LCD
Przechowywanie wartości pomiarów zak
Liczba miejsc w pamięci 200 szt.
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654651 10
EAN / GTIN 4018754324859
Numer producenta 96521207
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Exécution:

Appareil de contrôle de couple polyvalent et flexible grâce à l’écran et au corps de base rotatifs. Montage possible à l’horizontale et à la verticale. L’écran et le clavier sensitif sont étanches aux projections d’eau et le boîtier est constitué de plastique résistant aux chocs. Port micro-USB pour l’exportation de données et l’alimentation électrique. Avec mémoire pour 250 valeurs mesurées.
3 modes de fonctionnement: affichage en ligne (Track), identification du point d’inflexion (First-Peak), affichage de la valeur maximale (Peak-Hold).
Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robuste. La protection visuelle et sonore intégrée contre la surcharge assure une longue durée de vie.
  • Précises. Un écart d’affichage de seulement ±1% garantit des données de mesure extrêmement fiables.
  • Prêt à l’emploi. Le capteur intégré avec une grande plage de mesure permet de travailler immédiatement.
  • Flexible. SmartCheck peut s’installer pratiquement partout. Qu’il s’agisse d’un montage horizontal ou vertical, les points de fixation bien pensés, la forme compacte et l’affichage pivotant permettent tout.
  • Personnalisable. Trois modes de fonctionnement (Trak, First Peak, Peak Hold) et trois unités de mesure (N·m, ft·lb, in·lb) sont disponibles. Possibilité de définir individuellement le couple cible et les tolérances pour l’évaluation de la valeur mesurée.
  • Autonome. Pour une utilisation sur des postes de travail sans prise propre. Outre le fonctionnement classique via un bloc d’alimentation, un fonctionnement sur piles est également possible.
  • Pivotant. SmartCheck peut être réglé de manière optimale en fonction de l’angle de vision individuel. En effet, tant l’écran que le support d’écran et le corps de base peuvent pivoter à 180°.
  • Mémorisation jusqu’à 250 enregistrements. Avec date et horodatage.
  • Exportation de données et alimentation électrique en option via le port micro-USB.
  • Logiciel de documentation téléchargeable gratuitement.

Avantage(s):

Appareil de contrôle de couple variable et compact. Fonctionne sur piles ou secteur.

Utilisation:

Réglage et contrôle de tournevis et clés dynamométriques avec ou sans vernier.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation et logiciel SmartCheck USB pour le transfert des valeurs et la création de certificats de contrôle. Dans une valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Module Bluetooth® adapté disponible (code art. 52110222).