{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | |
| min. moment obrotowy | 40 Nm | |
| Maks. moment obrotowy | 400 Nm | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 1 % | |
| Złącze | Digimatic | |
| Masa | 5,69 kg | |
| Kierunek dociągania | strona lewa; strona prawa | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Rozmiar, 4-kątne | 3/4 | |
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Oznaczenie producenta | SmartCheck USB 400 | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii; Zasilanie sieciowe | |
| Min. zakres pomiarowy | 40 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 400 mm | |
| Indeks momentu obrotowego | 1 | |
| Wskaźnik | tak | |
| Wskaźnik długości | 167 mm | |
| szerokość wskaźnika | 120 mm | |
| wysokość wskaźnika | 124 mm | |
| Obsługa | ręcznie | |
| Uchwyt | 4-kątne | |
| z drukarką | nie | |
| Adapter czworokątny | 3/4 | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Rozdzielczość | 1 µm | |
| Z wyświetlaczem | tak | |
| Typ wyświetlacza | LCD | |
| Przechowywanie wartości pomiarów | tak | |
| Liczba miejsc w pamięci | 200 szt. | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 654651 400 | |
| EAN / GTIN | 4018754324873 | |
| Numer producenta | 96521209 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |