{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. moment obrotowy | 1,5 Nm | |
| Rozmiar, kwadrat zewn. | 1/4; 3/8 | |
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Napięcie znamionowe | 100 V; 240 V | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Maks. moment obrotowy | 30 Nm | |
| Oznaczenie producenta | TruCheck™ 2 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Indeks momentu obrotowego | 1 | |
| Dokładność pomiaru momentu obrotowego | 1 % | |
| Wskaźnik | zak | |
| Wskaźnik długości | 72 mm | |
| szerokość wskaźnika | 175 mm | |
| wysokość wskaźnika | 64 mm | |
| Obsługa | ręcznie | |
| Uchwyt | kwadrat zewn. | |
| Kierunek dociągania | strona prawa | |
| Adapter czworokątny | 1/4 | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | |
| Masa | 1,4 kg | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Złącze | Digimatic | |
| Z wyświetlaczem | zak | |
| Typ wyświetlacza | LCD | |
| Podświetlenie wyświetlacza | tak | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 654471 30 | |
| EAN / GTIN | 5060207566667 | |
| Numer producenta | 43518 |