Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék „TruCheck™ 2“ 30 Nm

Cikkszám: 654471 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 178,50 € /(db)
  • 121,00 € /(db)
  • 691,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 30 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 1 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstartomány 1,5 Nm - 30 Nm
Kijelző készülék szélessége 175 mm
Kijelző készülék magassága 64 mm
Kijelző készülék mélysége 72 mm
Súly 1,4 kg
Négyszög-adapter 1/4 coll; 3/8 coll
Külső hatszög 10 mm
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 100 V - 240 V
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 654471 30
EAN / GTIN 5060207566667
Gyártó száma 43518

Leírás

Kivitel:

  • Kompakt, kézre álló vizsgálókészülék.
  • Csavaros rögzítés sík felületen (asztal, fal stb.).
  • LCD kijelző. A LED-es háttérvilágítás jó leolvashatóságot biztosít rosszul megvilágított munkaterületeken.
  • A beépített Micro-USB-2.0 csatlakozó lehetővé teszi az áramellátást.
  • Mértékegységek: Nm.

Előny:

  • Egyszerű kezelés (hiba-minimalizálás).
  • „Kalibrálási szaktudással“ nem rendelkező felhasználók is használhatják.
  • A kijelző nullázásához csak egy gomb megnyomása szükséges.

Felhasználás:

A kattanó és kijelzős, jobbos forgású nyomatékkulcsok beállítása és ellenőrzése.

Pontosság:

Százalékos mért érték hiba ±1%.

Tartalom:

USB tápegység (EU/UK/US/AUS), mikro USB 2.0 kábel, stabil, műanyag kofferben.