{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couple min. | 1,5 Nm | |
| Réf., Carré mâle | 1/4; 3/8 | |
| Type de fiche, entrée | F | |
| Tension nominale | 100 V; 240 V | |
| Tension | 230 V | |
| couple max. | 30 Nm | |
| Référence fabricant | TruCheck™ 2 | |
| Emballage | Valises en plastique | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Index couple | 1 | |
| Précision de mesure du couple | 1 % | |
| Afficheur | oui | |
| Longueur de l’afficheur | 72 mm | |
| Largeur afficheur | 175 mm | |
| Hauteur afficheur | 64 mm | |
| Utilisation | manuel | |
| porte-outils | Carré mâle | |
| Sens de serrage | droite | |
| Adaptateur carré | 1/4 | |
| type de produit | appareil de contrôle de couple | |
| Poids | 1,4 kg | |
| Certificat d’étalonnage | oui | |
| Interface | Digimatic | |
| Avec écran | oui | |
| Type d’écran | LCD | |
| Eclairage de l’affichage | oui | |
| Etalonnable | oui |
| Référence article | 654471 30 | |
| EAN / GTIN | 5060207566667 | |
| Réf. fabricant | 43518 |