Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TruCheck™ 2“, Maximální utahovací moment: 30Nm

Artiklové číslo: 654471 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 438,00 CZK / ks
  • 18 350,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min. 1,5 Nm
Velikost, Vnější 4hran 1/4; 3/8
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 100 V; 240 V
Síťové napětí 230 V
Maximální krouticí moment 30 Nm
Označení výrobce TruCheck™ 2
Obal plastový kufr
Zásobování energií Síťový provoz
Index krouticího momentu 1
Přesnost měření utahovacího momentu 1 %
Zobrazovací přístroj ano
Zobrazovací přístroj – délka 72 mm
Zobrazovací přístroj šířka 175 mm
Zobrazovací přístroj výška 64 mm
Obsluha ruční
Upínač Vnější 4hran
Směr dotažení vpravo
4hranný adaptér 1/4
Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Hmotnost 1,4 kg
Zkušební protokol ano
Rozhraní Digimatic
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Podsvícení displeje ano
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654471 30
EAN / GTIN 5060207566667
Číslo výrobce 43518

Popis

Provedení:

  • Kompaktní, pohodlný zkušební přístroj.
  • Upevnění šroubů na rovné povrchy (stůl, stěna atd.).
  • LCD displej. LED osvětlení pozadí zajišťuje dobrou čitelnost na špatně osvětlených místech.
  • Zabudovaná přípojka mikro USB 2.0 umožňuje napájení proudem.
  • Měrné jednotky: Nm.

Výhoda:

  • Nejsnadnější obsluha (minimální možnost chyb).
  • Mohou používat i osoby, které se nepovažují za „odborníky na kalibraci.“
  • Pouze jediné tlačítko k nulování displeje.

Použití:

Nastavení a kontrola vypínatelných a pravotočivých momentových klíčů.

Přesnost:

Procentuální chyba naměřené hodnoty ±1%.

Rozsah dodávky:

Síťový napáječ USB (EU/UK/US/AUS), Micro USB 2.0 kabel, ve stabilním plastovém kufru.