{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min. | 1,5 Nm | |
| Dimensiuni, Pătrat exterior | 1/4; 3/8 | |
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Tensiune nominală | 100 V; 240 V | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Cuplu max. | 30 Nm | |
| Denumirea producătorului | TruCheck™ 2 | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Cuplu index | 1 | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | 1 % | |
| Dispozitiv de afișare | Da | |
| Unitate de afișare Lungime | 72 mm | |
| Lăţime aparat de afişare | 175 mm | |
| Înălţime aparat de afişare | 64 mm | |
| Operarea | Manual | |
| Suport | Pătrat exterior | |
| Sens de strângere | pe dreapta | |
| Adaptor pătrat | 1/4 | |
| Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune | |
| Greutate | 1,4 kg | |
| Certificat de verificare | da | |
| Interfaţă | Digimatic | |
| Cu afișaj | Da | |
| Tip de afișaj | LCD | |
| Iluminare afișaj | da | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 654471 30 | |
| EAN / GTIN | 5060207566667 | |
| Număr producător | 43518 |