Elektroniczne przyrządy do kontroli kluczy dynamometrycznych „ProTest”, maksymalny moment obrotowy: 60Nm

Nr art.: 654460 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 666,36 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±0,5
  • złącze: Interfejs RS232C
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 60 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±0,5 %
złącze Interfejs RS232C
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
zakres pomiarowy 1,2 Nm - 60 Nm
szerokość wskaźnika 185 mm
wysokość wskaźnika 128 mm
głębokość wskaźnika 104 mm
szerokość przetwornika pomiarowego 106 mm
wysokość przetwornika pomiarowego 100 mm
głębokość przetwornika pomiarowego 185 mm
masa 6,3 kg
adapter czworokątny 1/4 cal; 3/8 cal; 1/2 cal
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654460 60
EAN / GTIN 5060922231291
Numer producenta 43218

Opis

Wykonanie:

  • Solidna obudowa z odlewanego aluminium.
  • Wielkoformatowy wyświetlacz LCD.
  • Łatwa obsługa − bezpośredni wybór procedury testowej itd. za pomocą klawiatury z piktogramem.
  • Właściwa dla użytkownika specyfikacja docelowego momentu obrotowego z górną i dolną tolerancją; sygnał dźwiękowy lub optyczny (3 diody LED), gdy docelowy moment obrotowy zostanie osiągnięty lub przekroczony.
  • 3 tryby zastosowania: ciągły, wykrywanie punktu zgięcia i wyświetlanie wartości szczytowej.

Zaleta:

  • sprawdzenie według normy DIN EN ISO 6789 użytkownik musi tylko podać wartość docelową - resztę wykonuje przyrząd kontrolny
  • wskazania wyświetlacza w 11 językach
  • kontrola możliwa w położeniu poziomym i pionowym
  • możliwość oddzielenia wyświetlacza od przetwornika pomiarowego.

Zastosowanie:

Do nastawiania i kalibracji prawoskrętnych narzędzi dynamometrycznych.

W dostawie:

Przetwornik pomiarowy, wskaźnik, zasilacz, przewód RS232C do komputera lub drukarki, 2 śruby mocujące i adapter czworokątny w solidnej walizce, z certyfikatem kalibracyjnym UKAS dla kierunku pracy w prawo.

Wskazówka:

Uchwyt ścienny zob. nr 654462.