Elektroniczne przyrządy do kontroli kluczy dynamometrycznych „ProTest”, maksymalny moment obrotowy: 400Nm

Nr art.: 654460 400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,87 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 698,38 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Przyrząd do kontroli momentu obrotowego
min. moment obrotowy
8 Nm
Maks. moment obrotowy
400 Nm
Dokładność pomiaru momentu obrotowego
0,5 %
Złącze
RS232C
Masa
6,4 kg
Kierunek dociągania
strona prawa
Nadaje się do kalibracji
tak
Norma
DIN EN ISO 6789
Rozmiar, 4-kątne
1/2 cal; 3/4 cal; 3/8 cal
Opakowanie
walizka
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Indeks momentu obrotowego
1
Wskaźnik
tak
Wskaźnik długości
104 mm
szerokość wskaźnika
185 mm
wysokość wskaźnika
128 mm
Obsługa
ręcznie
Uchwyt
4-kątne
Adapter czworokątny
3/8
Długość całkowita
185 mm
Szerokość łącznie
106 mm
Wysokość całkowita
100 mm
Protokół kontrolny
tak
Z wyświetlaczem
tak
Typ wyświetlacza
LCD
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 654460 400
EAN / GTIN 5060922231307
Numer producenta 43219

Opis

Wykonanie:

  • Solidna obudowa z odlewanego aluminium.
  • Wielkoformatowy wyświetlacz LCD.
  • Łatwa obsługa − bezpośredni wybór procedury testowej itd. za pomocą klawiatury z piktogramem.
  • Właściwa dla użytkownika specyfikacja docelowego momentu obrotowego z górną i dolną tolerancją; sygnał dźwiękowy lub optyczny (3 diody LED), gdy docelowy moment obrotowy zostanie osiągnięty lub przekroczony.
  • 3 tryby zastosowania: ciągły, wykrywanie punktu zgięcia i wyświetlanie wartości szczytowej.

Zaleta:

  • sprawdzenie według normy DIN EN ISO 6789 użytkownik musi tylko podać wartość docelową - resztę wykonuje przyrząd kontrolny
  • wskazania wyświetlacza w 11 językach
  • kontrola możliwa w położeniu poziomym i pionowym
  • możliwość oddzielenia wyświetlacza od przetwornika pomiarowego.

Zastosowanie:

Do nastawiania i kalibracji prawoskrętnych narzędzi dynamometrycznych.

W dostawie:

Przetwornik pomiarowy, wskaźnik, zasilacz, przewód RS232C do komputera lub drukarki, 2 śruby mocujące i adapter czworokątny w solidnej walizce, z certyfikatem kalibracyjnym UKAS dla kierunku pracy w prawo.

Wskazówka:

Uchwyt ścienny zob. nr 654462.