{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal | |
| Średnica końcówki | 0,9 mm | |
| Długość całkowita L | 128 mm | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Kształt szczęk | kształt okrągły | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 90 stopni | |
| Kształt końcówki | kształt okrągły | |
| Platformy, DIN 5256 | kształt D | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Kute matrycowo |
| Numer artykułu | 65444101 | |
| EAN / GTIN | 4018754333622 | |
| Numer producenta | 65444101 | |
| Numer L | L60010 8236 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |