Alicates para anillos interiores tamaño J 01 para 8-13 mm diámetro de la punta 0,9 mm longitud 128 mm

Número de artículo: 65444101
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Contenido pieza única
Material Acero
Diámetro punta 0,9 mm
Longitud total L 128 mm
Norma DIN 5256
Características Punta intercambiable
Forma mordazas / boca forma redonda
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 90 grados
Forma punta forma redonda
Forma, DIN 5256 Forma D
Tipo de producto Alicates para anillos de seguridad
Superficie cromado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa

Identificación y clasificación

Número de artículo 65444101
EAN / GTIN 4018754333622
Número del fabricante 65444101
Número L L60010 8236
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Cuerpo de alicate delgado para facilitar el trabajo en espacios de instalación reducidos.
  • Mordazas acodadas para facilitar el trabajo en componentes que no son directamente accesibles.
  • Puntas cilíndricas de precisión para un agarre óptimo en los orificios de montaje de los anillos de retención.
  • Con asas a cuadros para un tacto agradable.
Características:
  • Versión con mordazas en ángulo de 90
  • Adecuado para sujetar, insertar y extraer anillos interiores en orificios
  • con puntas cilíndricas de precisión
  • forjado en estampa
  • Cabeza y asas cromadas, asas también a cuadros
  • DIN 5256 D

Característica:

  • Tam.: J01
  • para anillos de retención: 8-13
  • Longitud mm (L): 130
  • Encabezamiento: cromado
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • DIN: DIN 5256 D
  • Diámetro de la punta [mm]: 0,9
  • Diámetro de la punta [pulgadas]: 0,03
  • Peso (g): 90
  • Peso en kg: 0,09