{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Einzelteil | |
| Material | Stahl | |
| Durchmesser Spitze | 0,9 mm | |
| Länge gesamt L | 128 mm | |
| Norm | DIN 5256 | |
| Eigenschaften | Spitzen auswechselbar | |
| Form Backen/ Maul | rund | |
| Stellung Backen/Maul | abgewinkelt | |
| Winkel, abgewinkelt | 90 Grad | |
| Form Spitze | rund | |
| Form, DIN 5256 | Form D | |
| Produktart | Sicherungsringzange | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gesenkgeschmiedet |
| Artikelnummer | 65444101 | |
| EAN / GTIN | 4018754333622 | |
| Herstellernummer | 65444101 | |
| L-Nummer | L60010 8236 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |