{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Sommaire | pièce unique | |
| Matériau | Acier | |
| Diamètre pointe | 0,9 mm | |
| Longueur totale L | 128 mm | |
| Norme | DIN 5256 | |
| Caractéristiques | pointes interchangeables | |
| Forme mors/mâchoire | forme ronde | |
| Position mors/mâchoire | avec coude | |
| Equerre, avec coude | 90 degré | |
| Forme pointe | forme ronde | |
| Type, DIN 5256 | type D | |
| Type de produit | pince pour circlips | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | forgeage |
| Référence article | 65444101 | |
| EAN / GTIN | 4018754333622 | |
| Réf. fabricant | 65444101 | |
| Article hors catalogue | L60010 8236 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |