{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Materiál | Ocel | |
| Průměr hrotu | 0,9 mm | |
| Celková délka L | 128 mm | |
| Norma | DIN 5256 | |
| Vlastnosti | Hroty výměnné | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | kulatá | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | zalomené | |
| Úhel, zalomené | 90 stupeň | |
| Tvar hrotu | kulatá | |
| Tvar, DIN 5256 | typ D | |
| Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Zápustkově kované |
| Katalogové číslo | 65444101 | |
| EAN / GTIN | 4018754333622 | |
| Číslo výrobce | 65444101 | |
| L-číslo | L60010 8236 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |